Les câbles de patch en fibre ProLabs OM5 sont optimisés pour répondre aux besoins croissants des centres de données d’aujourd’hui.
Les câbles de patch en fibre ProLabs OM5 sont optimisés pour répondre aux besoins croissants des centres de données d’aujourd’hui. OM5, ou fibre multimode à large bande, est conçu pour accueillir la technologie de multiplexage de division bidirectionnelle et de longueur d’onde utilisée dans les centres de données du monde entier.
OM5 est spécialement optimisé pour soutenir les technologies de multiplexage de division bidirectionnelle (40G-SR-BD et 400G-SR4,2) et de longueur d’onde (SWDM) sur fibre multimode en ouvrant une gamme spectrale plus large à 840nm à 953nm. Les liaisons par câble OM5 offrent des distances plus longues pour ces technologies et les câbles de patch OM5 sont compatibles à l’envers avec les anciennes normes OM4/OM3/etc.
Multimode Fiber Standards - Distances maximales de lien de fibre
Type de fibre multimode | Taux de données / Distances maximales de lien de fibre | |||
---|---|---|---|---|
1Gbps | 10Gbps | 40/100Gbps | 400Gbps | |
OM1 | 300m | 30m | s. o. | s. o. |
OM2 | 600m | 150m | s. o. | s. o. |
OM3 | 1000m | 300m | 100m | 100m |
OM4 | 1100m | 550m | 150m | 150m |
OM5 | 1100m | 550m | 150m | 150m |
Prise en charge par om5 des technologies d’émetteur-récepteur bidirectionnel et WDM
Technologie de l’émetteur-récepteur | Connecteurs | Paires de fibres | OM3 | OM4 | OM5 |
---|---|---|---|---|---|
40G-SR-BD | LC | 1 (2 fibres) | 100m | 150m | 200m |
40G-SWDM4 | LC | 1 (2 fibres) | 240m | 350m | 440m |
100G-SR-BD | LC | 1 (2 fibres) | 70m | 100m | 150m |
100G-SWDM4 | LC | 1 (2 fibres) | 75m | 100m | 150m |
400G-SR4,2 4G | MPO-12 (en) | 4 (8 fibres) | 70m | 100m | 150m |
Les câbles patch ProLabs OM5 sont disponibles en longueurs standard de 1m à 50m et dans des configurations de connecteurs standard incluant :
- LC à LC
- LC à SC
- LC à CS
- LC à MPO-12
- LC à MPO-16
Source : ProLabs.