Greenlee's New Gator® Remote Cable Cutter

ESG105LXR Coupe-câble à distance avec confirmation de coupe

bannière de coupeur de câble à distance ® new Gator de Greenlee

Supprimez la cible. Protégez la cible™

L’ESG105LXR de Greenlee a été développé à l’unisson avec des professionnels des services publics, créant une méthode pour « retirer la cible » de la zone d’essai lors de la coupe des câbles électriques. Contrairement aux systèmes de distribution d’électricité aériens, les câbles électriques souterrains et protégés ne peuvent pas être visuellement retracés jusqu’à un point ouvert pour s’assurer que le câble est isolé.

Produits phare

105mm Gator® Guillotine Remote Cable Cutter image

Dédié à vous protéger

Dédié à la protection de votre image
  • Développé à l’unisson avec des professionnels de l’utilité
  • Création d’une méthode pour « retirer la cible » de la zone d’essai lors de la coupe de câbles électriques

Contrôle opérationnel complet

Image complète de contrôle opérationnel
  • Sélectionnez entre les options manuelles et d’utilisation à distance
  • L’opération de déclenchement double robinet protège l’engagement involontaire de lame
  • La rupture mécanique arrête le déplacement résiduel de la lame lorsque le déclencheur est désengagé

Capacité de coupe

Image de capacité de coupe
  • La mâchoire à toit arrière et la tête de coupe de style guillotine sécurisent le conducteur
  • Capacité de coupe allant jusqu’à 4,13 »
  • Tête de coupe tourne 350°
  • Indicateur de niveau LED sur la batterie et l’auto-test intégré de l’outil confirme la capacité de terminer la coupe

Ressources connexes