Une nouvelle génération de solutions PoE pour les applications IoT à partir de Microchip

Une famille de systèmes PoE conformes à l® 802,3bt

Une nouvelle génération de solutions PoE pour les applications IoT à partir de la bannière Microchip
Logo Microchip

Power over Ethernet (PoE) est une technologie révolutionnaire qui permet la livraison de puissance sur l’infrastructure ethernet standard pour faciliter l’installation rapide et facile des appareils IP. La prolifération des appareils connectés à Ethernet a créé une demande sans précédent pour plus d’énergie. PoE est la clé pour effi ciently, coût-eff ectively et fiable dispositifs de réseau d’alimentation.

Microchip est un innovateur et un chef de file de la technologie PoE, ainsi qu’un contributeur majeur aux normes IEEE® 802,3af, 802,3at et 802,3bt normes. Microchip offre un portefeuille complet de solutions PoE de bout en bout composé de systèmes PoE IC et PoE (midspans/injecteurs et commutateurs). En tant que fournisseur de systèmes et de chipset, Microchip fournit des solutions PoE infaillibles pour répondre à vos besoins commerciaux uniques.

 

Activation de nouvelles applications avec des solutions PoE compatibles IEEE® 802,3bt

Les solutions PoE uniques et multisports IEEE 802,3bt de Microchip fournissent une puissance allant jusqu’à 90 W tout en permettant une intégration transparente avec tous les appareils 802,3bt pré-IEEE, et sont entièrement compatibles avec les normes IEEE 802,3af et IEEE 802,3at.  

 

Produits phare

Série 9600GC

802,3BT Type 4
90W par port

Série 9500GC

802,3BT Type 4
60W par port

Série 9500G  

802,3BT Type 4
60W par port avec 10G

Milieu de l’air PoE avec gamme de température étendue

802,3BR Type3
60W

Pot-de-l’action industrielle

Type3 802,3BT
60W, 20–60 VDC

Microchip 9600GC Série 802,3BT Type 4 90W par image de port
Microchip 9500GC Série 802,3BT Type 4 60W par image de port
Microchip 9500G Série 802,3BT Type 4 60W par port avec image 10G
Microchip Outdoor PoE Midspan Avec gamme de température étendue 802,3BR Type3 60W image
Microchip Industrial PoE Midspan 802,3BT Type3 60W, 20–60 VDC image

 

Ressources connexes