Créez des systèmes d'éclairage intelligents rentables avec commutateur à huit ports qui prend en charge la nouvelle puissance IEEE 802,3bt sur Ethernet Standard
Le commutateur sans ventilateur de 480 watts est compatible avec tout l'éclairage PoE, offrant une puissance maximale pour les applications d'éclairage connectées d'entreprise.
L'adoption de systèmes d'éclairage intelligents commerciaux s'est considérablement développée à mesure que les organisations s'efforcent d'améliorer l'efficacité énergétique et les coûts d'exploitation dans les bâtiments. Power over Ethernet (PoE) gagne en popularité pour ces systèmes, fournissant une solution fiable et facile à installer qui gère l'alimentation et les données sur un seul câble Ethernet. To support larger and more efficient lighting systems, Microchip Technology Inc. (Nasdaq : MCHP), via its Microsemi subsidiary, today announced a cost-effective eight-port PoE switch that provides guaranteed power of 60 watts (W) per port for all eight ports simultaneously. Idéal pour les installations de plafond numérique, le commutateur PDS-408G PoE compatible IEEE 802,3bt fonctionne sans bruit avec un design sans ventilateur.
Conçu pour les applications d'éclairage connectées d'entreprise, le PDS-408G connecte des systèmes distincts tels que l'éclairage, les capteurs, le CVC et le Wi-Fi® points d'accès sur un seul interrupteur. Le commutateur dispose de huit ports PoE - le montant optimal pour l'éclairage connecté - et offre aux applications finales des économies supplémentaires grâce aux économies d'énergie et à la réduction des dépenses d'exploitation. Conformément à l'IEEE 802,3bt, le PDS-408G fournit un total de 480 W, y compris jusqu'à 90 W pour n'importe quel port individuel ou 60 W pour huit ports simultanément.
Le PDS-408G est plénum et peut être installé dans n'importe quel espace de manutention de l'air, ce qui le rend idéal pour les installations de plafond numérique. Sa conception sans ventilateur fournit les caractéristiques nécessaires pour les bâtiments qui nécessitent un fonctionnement sans bruit et fiable, tels que les bureaux, les hôpitaux et les hôtels. Le PDS-408G offre également d'autres avantages éprouvés de PoE, y compris la puissance sûre, l'installation simple, le déploiement flexible et la gestion de l'alimentation à distance.
"La demande de puissance sur Ethernet dans les systèmes d'éclairage connectés s'est accélérée, et notre nouveau commutateur PoE est conçu spécifiquement pour les besoins de ces applications", a déclaré Rich Simoncic, vice-président senior de Microchip's Analog, Discrete and Power d'affaires. « Le PDS-408G continue le leadership de Microchip dans la technologie PoE, en fournissant une solution conforme à l'IEEE 802,3bt qui fournit près de six fois la quantité de puissance que la norme PoE originale. »
Le PDS-408G rejoint le portefeuille de solutions PoE de bout en bout de Microchip. Les développeurs peuvent utiliser le commutateur PDS-408G aux côtés du vaste portefeuille de 8 et 32 bits DE microcontrôleurs PIC® et AVR® (MCUs) au nœud final. Microchip offre une gamme d'outils matériels et logiciels faciles à utiliser pour accélérer les conceptions PoE, y compris le pic18 PoE Main Board, qui dispose d'un PIC18 MCU, ATECC608A élément sécurisé et MIC28512 buck régulateur. Des informations supplémentaires sur les solutions Ethernet de Microchip sont disponibles ici.