Solutions d’apprentissage à distance à partir de Atlona

Solutions d’apprentissage à distance à partir de Atlona bannière

Étant donné que les établissements d’enseignement ne sont actuellement pas en mesure de rencontrer directement les étudiants, ils sont intéressés par des solutions pour offrir des cours d’enseignement aux étudiants qui ne sont pas sur le campus ou à la maison. Le désir est de reproduire l’expérience d’enseignement en personne autant que possible. Le défi est aggravé par le fait que de nombreux instructeurs sont également empêchés d’être sur le campus et doivent fournir du matériel de cours de la maison.

Le défi

Il y a une nécessité qui émerge rapidement dans les établissements d’enseignement pour que l’enseignement soit dispensé aux étudiants à l’extérieur du campus et à la maison. Le désir est de reproduire l’expérience d’enseignement en personne autant que possible. Le défi est encore plus aigu si l’instructeur a besoin de travailler de la maison.

Une clé pour n’importe quelle solution système serait de capturer l’instructeur à côté de l’écran, comme dans une session de classe normale. Le système devrait également être adaptable à une gamme d’exigences fonctionnelles.

Solution

Atlona offre la caméra OME-MS42-KIT et HDVS-CAM. Cette combinaison fournit l’interface essentielle av et périphérique USB pour la caméra, un affichage, et l’ordinateur portable de l’instructeur exécutant Zoom ou autre plate-forme de vidéoconférence, plus l’extension USB pour placer la caméra suffisamment loin de l’instructeur.

S’il est acquis pour la maison de l’instructeur, le système peut plus tard être installé en permanence dans une salle de classe avec une caméra de document, un système audio, et un PC ou un appareil pour la capture de conférence.

Conception flexible

Cette conception offre un environnement de présentation d’apprentissage à distance de haute qualité pour les instructeurs forcés d’enseigner de la maison. Cependant, son utilisation ne se limite pas à cette application. À mesure que les instructeurs retournent en classe, il y a une forte probabilité que la taille des classes soit limitée, l’apprentissage à distance et la capture des cours étant toujours nécessaire. Les composants de base du système peuvent être transférés à la salle de classe, et lorsqu’ils sont combinés avec des entrées supplémentaires ainsi que l’échange de l’affichage pour un projecteur, il devient une présentation complète en classe et une solution d’apprentissage à distance.

Apprentissage à distance dispensé du bureau d’accueil de l’instructeur

Le OME-MS42-KIT sert de base à une installation temporaire au siège social, permettant à l’instructeur de se connecter à un téléviseur avec le HDVS-CAM et ordinateur portable. Un câble réseau de catégorie standard relie le commutateur et le récepteur, permettant à la caméra d’être située à une distance suffisante pour capturer correctement l’instructeur et l’écran lors de la prestation d’une conférence de classe.

Apprentissage à distance dispensé à partir du diagramme du bureau à domicile de l’instructeur

Apprentissage à distance dispensé du diagramme de la salle de classe

Apprentissage à distance dispensé de la salle de classe

Dans une salle de classe, le commutateur OME-MS42 est installé au bureau ou au lutrin de l’instructeur, tandis que le récepteur est placé au projecteur. Par rapport à une webcam classique, la HDVS-CAM offre une vidéo de qualité professionnelle et comprend des commandes motorisées de panoramique, d’inclinaison et de zoom qui peuvent être réglées avec précision pour un cadrage approprié de l’instructeur.

Le OME-MS42-KIT et HVVS-CAM rendre ce système de classe entièrement prêt pour l’enseignement à distance chaque fois que nécessaire.

Produits phare

Atlona image AT-OME-MS42

AT-OME-MS42

Le Atlona AT-OME-MS42 est un commutateur matriciel 4×2 avec des entrées HDMI, USB-C et DisplayPort. Il dispose également d’interface USB pour les applications d’apprentissage à distance avec Zoom ou Microsoft® Teams®. L’OME-MS42 est conçu pour fonctionner sans effort et automatisé sans avoir besoin d’appuyer sur les boutons ou de travailler avec une télécommande.

Atlona image AT-OME-EX-RX

AT-OME-EX-RX

Le Atlona AT-OME-EX-RX reçoit la vidéo et l’USB de l’OME-MS42 sur HDBaseT. Tout ce qu’il faut, c’est un câble réseau standard pour relier les deux appareils. L’OME-EX-RX peut facilement être alimenté par le commutateur matriciel sur cette connexion.

Atlona image AT-OME-MS42-KIT

AT-OME-MS42-KIT

Le Atlona AT-OME-MS42-KIT regroupe le commutateur de matrice AT-OME-MS42 et le récepteur AT-OME-EX-RX.

Atlona'image AT-HLVS-CAM

AT-HLVS-CAM

Le Atlona AT-HDVS-CAM est une caméra PTZ conçue pour fournir une imagerie HD de qualité professionnelle pour l’apprentissage à distance et la capture de séances d’enseignement. Le HDVS-CAM inclut des commandes pour le panoramique, l’inclinaison et le zoom à l’aide de la télécommande de poche, ou dans Zoom, Microsoft Teams, ou toute autre plate-forme vidéo en ligne.

Ressources connexes