Tripp Lite présente des supports muraux avec les gestionnaires de câble intégré
Moins d'encombrement de câble favorise un meilleur flux d'air et d'organisation
Tripp Lite, un fabricant mondial de solutions de protection de l'énergie et de connectivité, a élargi sa gamme d'enceintes à support à montage mural SmartRack® pour y inclure des armoires de profondeur de commutateur avec conduits à doigt intégrés pour la gestion du câble. Ces gestionnaires de câbles verticaux, ainsi que les passes de câble et les découpes de câbles, fournissent un routage ordonné des câbles à partir de l'équipement de rack de 19 pouces standard de l'EIE, comme les commutateurs réseau et les panneaux de correction.
Semblable à d'autres boîtiers de montage mural SmartRack, les nouveaux supports ont un cadre en acier robuste avec une porte d'entrée de verrouillage et des panneaux latéraux pour aider à garder l'équipement sécurisé. Les panneaux latéraux sont amovibles pour un accès pratique à l'équipement. Les rails de montage réglables, les espaces de rack numérotés et le matériel de montage d'équipement inclus simplifient l'installation de l'équipement. Les modèles 9U ont des supports 2U supplémentaires pour le montage vertical de plus d'équipement.
Pour mieux accueillir les faisceaux de câbles et les gestionnaires de câbleintégrés, les nouvelles armoires sont 29,62 pouces de large, environ 6 pouces de plus que les armoires SmartRack similaires. En réduisant l'encombrement des câbles, les gestionnaires de câbles favorisent un flux d'air efficace dans l'armoire pour aider à garder l'équipement au frais. Les armoires ont également des ports de ventilation en haut, en bas et sur le côté pour soutenir l'installation des ventilateurs.
Racks De Wall-Mount avec des gestionnaires de câbles intégrés
"Tripp Lite boîtiers rack sont connus pour les caractéristiques installateurs conviviales, et ces nouveaux racks offrent la commodité supplémentaire de la gestion intégrée du câble," a déclaré Craig Watkins, directeur du marketing des produits, Racks et de refroidissement. « En plus de promouvoir une meilleure circulation de l'air, l'amélioration de l'organisation du câble facilite l'entretien et le remplacement de l'équipement. Les gestionnaires internes de câble sauvent également les tracas et les dépenses d'ajouter des gestionnaires externes de câble au coffret.
Les armoires expédent entièrement assemblés et prêts pour l'installation de montage mural avec du matériel fourni par l'utilisateur.
Caractéristiques clés des supports de tripas de Tripp Lite avec des gestionnaires de câbles intégrés
- armoires murales 6U et 9U d'une capacité de 200 lb; l'option pour la fenêtre acrylique claire.
- Les gestionnaires de câbles verticaux avec conduits de doigt gardent les câbles bien acheminés.
- Les passes de câble, les ouvertures d'accès par câble et les découpes de câbles en haut et en bas de l'armoire facilitent la gestion du câble.
- Les ports de ventilation prennent en charge l'installation des kits de ventilateur Tripp Lite SRFANWM (vendus séparément).
- Les rails de montage réglables peuvent accueillir l'équipement jusqu'à 20,5 pouces de profondeur.
- Les armoires 9U sont munitées verticales 2U à gauche et à droite de l'équipement monté horizontalement.
- Les armoires sont entièrement assemblées pour un déploiement rapide.