Connecteur de câble d’adhérence cg nouveau CG

CMP Logo Image

CMP Les connecteurs de câble d’adhérence de cordon CG sont à utiliser avec des câbles et des cordons flexibles dans des endroits ordinaires, humides ou dangereux.

Caractéristiques et avantages

  • Entièrement usiné à partir de la série haute qualité 6000 aluminium ou zinc plaqué acier
  • Peut également être fourni en acier inoxydable ou en laiton nickelé sur demande
  • Produit fourni avec joint de fil d’entrée et locknut jusqu’à CG-150*104
  • Solution d’étanchéité sûre fabriquée à partir d’élastomère thermoset sans halogène LSF, avec une large plage de température de -76°F à +194°F
  • Une large gamme d’étanchéité réduit la nécessité de plusieurs tailles de connecteurs pour couvrir une gamme variée de câbles
  • Installation facile.
  • Approuvé à la dernière édition de UL 514B & CSA C22,2 No.18,3-12
  • Convient à une utilisation dans des endroits dangereux lorsqu’il est installé selon le Code national de l’électricité (NEC 501,1(B)(4)) et Code électrique canadien (ASC 22,1)
  • Soulagement de la souche disponible

Image d’adhérence de cordon CMP
CMP Cord Grip Banner 1 Image

La plus récente glande de câble d’adhérence de cordon de CMP pour les Etats-Unis et le Canada a une gamme de température de -76°F jusqu’à +194°F, ce qui signifie que c’est l’une des glandes de câble les plus sûres disponibles. C’est ce à quoi vous devez vous attendre étant donné qu’il est testé à l’une des normes les plus strictes dans le monde.

Découvrez comment les matériaux de haute qualité de la glande CG, l’étendue plus large de l’étanchéité et la plage de température significative peuvent aider votre projet en visitant www.cmp-products.com/cord-grip.


CMP Cord Grip Banner 2 Image

Usinée à partir d’aluminium de qualité 6000, la nouvelle poignée de cordon est la dernière de la gamme de CMP conçue spécifiquement pour les États-Unis et le Canada. La glande a été testée selon les normes les plus récentes, qui sont encore plus difficiles qu’auparavant; assurer les clients d’une glande qui effectue à tout à fait littéralement le plus haut niveau.

Découvrez comment les matériaux de haute qualité de la glande CG, l’étendue plus large de l’étanchéité et la plage de température significative peuvent aider votre projet en visitant www.cmp-products.com/cord-grip.


Nous contacter

Pour plus d’informations, contactez votre représentant local Anixter.