Corning Réseaux sans contact
La réponse pour connecter les applications difficiles d’accès au bord
Corning Réseau sans contact est un réseau d’auto-fourniture qui tire parti des avantages d’une architecture en fibre et en profondeur pour permettre des applications comme les caméras de sécurité et les contrôles d’accès simples dans des endroits difficiles d’accès. Ce package réseau d’auto-fourniture peut être déployé rapidement, ce qui étend la portée des données et de la puissance. Cela le rend idéal pour l’ajout de caméras, wi-fi et des contrôles d’accès dans des endroits comme les garages de stationnement ou les campus scolaires.
Réglez-le, et oubliez-le. Ou, le mettre à niveau.
La solution consiste en un plan de données défini par logiciel (SDDP), nbsp;Corning® ActiFi® câble composite, des nœuds d’accès définis par logiciel (SDAN), une unité d’alimentation électrique (PSU6) et des frais de licence logicielle unique. Au fur et à mesure que les réseaux se développent pour ajouter plus d’appareils et plus d’utilisateurs, cette solution flexibile est facilement mise à niveau vers une solution LAN (SD-LAN) entièrement définie par logiciel sans extraire et remplacer l’équipement ou les câbles.
Solutions power- and fiber-to-the-edge de Corning
Corning Réseaux sans contact
Plug and play installer pour les endroits difficiles à atteindre
Apprenez-en davantage sur la façon dont ce réseau simple et auto-approvisionnement permet d’installations rapides d’applications qui vivent au-delà de la limite de 100 m de cuivre. C’est idéal pour les petits réseaux avec moins d’applications plus petites.
Lan défini par logiciel
Conçu pour réduire la complexité du réseau
Au fur et à mesure que votre réseau s’étend et que davantage d’applications sont nécessaires, votre réseau Corning Touchless peut être facilement mis à niveau vers un réseau local entièrement géré défini par logiciel avec des analyses détaillées et une visibilité sur le bord.
Solutions d’alimentation à distance
Tirer parti de la distance de la fibre et de la puissance du cuivre
Les solutions d’alimentation à distance de Corning fournissent des données et une puissance fiables à des distances supérieures à 2 000 pieds au-dessus de Corning® câble composite ActiFi™, ce qui facilite la connexion des appareils clés aux confins de votre réseau.