Communicateurs d'alarme incendie commerciaux Telguard

Image de logo telguard

Solutions de pointe pour les concessionnaires et intégrateurs de sécurité incendie et vie

Les communicateurs d’alarme incendie de Telguard traitent d’un large éventail de cas d’utilisation et d’applications et d’applications;nbsp; 

Il y a de l’optimisme quant au fait que les projets d’incendie, de sécurité des bâtiments commerciaux, d’école et de sécurité-vie s’ouvrent ou recommencent, ce qui offre de grandes possibilités de croissance de l’entreprise. Les couchers de soleil technologiques des transporteurs cellulaires à venir nécessiteront également des mises à niveau des communicateurs d’incendie vers le LTE. Qu’il s’agisse de remplacements de lignes POTS, de mises à niveau, de plats à emporter ou de nouvelles installations, les activités d’incendie et de sécurité-vie aux États-Unis et au Canada sont à la recherche et à l’avenir.

La gamme de communicateurs Fire en expansion de Telguard offre une gamme beaucoup plus large de solutions basées sur les fonctionnalités nécessaires, les exigences locales de l’AHJ, la technologie, les limites de l’espace et du budget, et les voies de communication. Soyez à l’affût d’annonces passionnantes tout au long de l’année.

Enregistrez vos milliers de clients, créez le RMR de feu pour vous - C’est une victoire

Typiquement, un intégrateur peut offrir à un gestionnaire immobilier plus d’une réduction de 50 pour cent du coût mensuel pour surveiller un système commercial d’incendie utilisant la technologie cellulaire contre. Pots. Les propriétaires obtiennent un meilleur système, éliminent les coûts des compagnies de téléphone et réduisent leurs dépenses d’exploitation. Cette solution permet à l’intégrateur de contrôler pleinement la communication de bout en bout du panneau pour la gestion, l’installation et l’inspection du système. Le coût de deux lignes POTS dédiées a disparu et le RMR transfère de la compagnie de téléphone au concessionnaire.

La ligne de croissance de Telguard vous permet de spécifier un communicateur d’incendie Telguard pour chaque projet

Image du graphique Telguard



Contactez votre commercial local profiter de ces solutions dès aujourd’hui !