Hikvision image de logo

Facility Self-Screening with Health Questionnaire Solution

Les maisons de soins et les hôpitaux à travers les États-Unis sont confrontés à de nouveaux défis en ce qui concerne le dépistage des visiteurs entrant dans l'établissement où leurs clients et patients peuvent potentiellement être exposés à la COVID-19.

Bannière d’auto-dépistage des installations avec solution de questionnaire de santé
  • La « solution d’auto-dépistage de la Facility » de Hikvision est conçue pour aider à réduire le risque de propagation du COVID et à protéger les visiteurs et les employés grâce à une solution tout-en-un qui comprend le dépistage de la température, la détection des masques avec des alertes et un questionnaire de santé automatisé et personnalisé.
  • Facility Self-Screening Solution offre un processus simplifié pour le contrôle de l’accès, la déclaration des visiteurs et le suivi de l’état de santé.

Personnalisable et flexible : Questionnaire avec option sans contact

Terminal de criblage de température

DS-K1T671TM-3XF

Auto-dépistage des installations avec solution de questionnaire sur la santé
  • Précision du criblage de ± de 0,9 °F (± 0,5 °C)
  • Options de questionnaire de santé : Numérisez le code QR pour répondre via smartphone ou répondez via un questionnaire terminal à l’écran
Auto-dépistage des installations avec solution de questionnaire sur la santé
  • Répondez au questionnaire sur votre téléphone en scannant le code QR, ou directement sur l’écran du terminal.
  • Personnalisez et gérez facilement le questionnaire via HikCentral Professional
  • Imprimez le badge du visiteur après confirmation du questionnaire. Compatible avec Brother imprimantes d’étiquettes, QL-820NWB

 

Produits phare


DS-KAB671-B | KAB671B Image
DS-KC001 | KC001 Image
DS-K1T671TM-3XF | K1T671TMX Image
HIKCENTRAL-SERVICE | CMS-SVC Image
DS-DM0701BL | DM0701BL Image

Contactez votre commercial local profiter de cette solution dès aujourd’hui !