Qu'est-ce qui fait un bon serveur Rack Cabinet pour les environnements difficiles?
Dans un monde parfait, tous les équipements informatiques critiques seraient logés dans un nuage impénétrable et climatisé, avec une gestion à distance et un système de panne redondant de l'autre côté de la planète.
Mais dans le monde réel, les serveurs et les commutateurs doivent parfois travailler au milieu de la poussière et de la saleté des planchers d'usine, des usines de service public et des entrepôts. Ils doivent composer avec l'eau sous forme de vapeur, d'éclaboussures et de gouttes. Ils sont entourés par la circulation à pied et les débris qui tombent. Dans ces circonstances environnementales, le bon coffret serveur NEMA 12 peut être la clé pour prévenir les défaillances de l'équipement et les remplacements coûteux.
Protection des racks dans les environnements difficiles
Recherchez ces caractéristiques de rack pour soutenir la performance et la longévité de l'équipement essentiel :
- Filtres
La poussière est un coupable majeur; il peut encongler des ventilateurs et des évents et causer la surchauffe. Les filtres intégrés emprisonnent la poussière et la éloignent de l'équipement à l'intérieur du support. - ventilation
Même les espaces climatisés peuvent chauffer rapidement lorsqu'ils sont des commutateurs et des serveurs de logement. Recherchez les supports avec ventilateurs et ventilation qui soutiennent le flux d'air avant-arrière pour empêcher la recirculation de la chaleur vers l'équipement. - Étanchéité
Les portes, les joints et les ports de câble sont tous des points vulnérables sur un support par lequel l'humidité et les contaminants peuvent atteindre l'équipement. Les grilles doivent bien sceller ces points. - Accessibilité
Dans les espaces restreints, les racks auront idéalement un design qui peut aider à l'accessibilité, comme les portes réversibles avant et arrière. Ils doivent également avoir des caractéristiques de sécurité qui refusent l'accès pour les utilisateurs non autorisés et protègent l'équipement contre la falsification et le vol. - Durabilité
Les supports à ossature d'acier peuvent mieux se protéger contre les chutes d'objets, les collisions et même les secousses et les vibrations de l'équipement environnant.
Évaluations NEMA 12 et IP54
Pour éliminer les conjectures sur l'identification des capacités de protection d'un boîtier de rack, la NEMA (National Electronic Manufacturers Association) et l'IEC (International Electrotechnical Commission) ont créé des cotes normalisées.
Recherchez une cote d'armoire réseau NEMA 12 pour un usage industriel intérieur. NEMA 12 s'applique aux enclos qui protègent contre la poussière, les chutes de saleté, les liquides non corrosifs qui coulent et les contacts humains accidentels.
IeC attribue des cotes IP (Ingress Protection) à deux chiffres. Le premier chiffre représente le degré de protection contre les objets solides en fonction de la taille des ouvertures exposées; le deuxième chiffre représente la protection contre l'eau. Pour une utilisation industrielle intérieure standard, une cote IP54 est optimale car elle indique une protection fiable contre la poussière jusqu'aux ouvertures de la taille du fil (1 mm) et contre l'eau qui coule et éclabousse.
NEMA 12 et IP54 sont utilisés pour des applications similaires et indiquent généralement le même niveau de protection. Pour plus de détails sur ces évaluations, consultez ce guide NEMA/IEC Rack Enclosure Ratings sur le site Web de Tripp Lite.
Boîtiers Tripp Lite SmartRack
Tripp Lite propose une sélection d'armoires d'enceinte de rack serveur NOTées NEMA 12 et IP54 en fonction de votre environnement hostile.