Les nouveaux câbles optiques actifs prennent en charge l'interconnexion de l'équipement de 100 G sur de longues distances
Fournir des performances de nouvelle génération dans un câble à haute densité abordable unique
Tripp Lite, un fabricant mondial de solutions informatiques et de connectivité, a élargi sa sélection de câbles réseau avec des câbles optiques actifs à haute vitesse (AOC) pour connecter 100 Gbps ou 40 Gbps commutateurs et routeurs. Les nouveaux câbles sont conçus pour répondre aux besoins des environnements à forte intensité de bande passante, tels que les centres de données, les salles de serveurs haut de gamme et les placards de câblage d'entreprise. Les ACO offrent des performances de nouvelle génération pour les connexions point à point à des distances plus longues que ce qui est possible avec les câbles à attachedirecte (DAC).
Les AOC de Tripp Lite sont disponibles en deux séries. Les câbles QSFP28 de la série N28H connectent les commutateurs, serveurs et autres équipements de réseau compatibles à des vitesses allant jusqu'à 100 Gbps. Les câbles QSFPMD de la série N28F connectent des appareils compatibles de 40 Gbps.
"Avec la croissance du trafic IP mondial en raison de l'Internet des objets, de l'informatique en nuage et d'autres applications à forte intensité de bande passante, les administrateurs de centres de données ont besoin de solutions rentables pour connecter des équipements réseau plus rapides », a déclaré David Posner, Directeur du marketing produit de Tripp Lite, Connectivité. « Les ACO comprennent un lien de données à fibre optique intégré à chaque connecteur qui offre une alternative aux émetteurs-ensemble optiques plus coûteux. Le résultat est un produit performant à un prix plus compétitif."
Avec la vitesse nécessaire pour les applications à bande passante élevée, ces câbles offrent également une facilité d'installation. Les connecteurs d'onglets push-pull ergonomiques fournissent des connexions rapides ou des déconnexions à l'aide d'une seule main, même dans les espaces difficiles d'accès. L'installation est à chaud-pluggable pour minimiser les perturbations de réseau pendant les mises à niveau ou les remplacements. Une veste OFNP notée plénum permet aux ACR de Tripp Lite d'être utilisés pour connecter les composants du réseau dans les plafonds, les murs et les conduits.
Un autre avantage des AOC est l'efficacité énergétique : ils consomment moins d'énergie que les émetteurs-ci optiques. En outre, ils ne sont pas sensibles aux interférences électromagnétiques qui peuvent corrompre les données.
"Ces AOC sont idéales là où un grand nombre de câbles sont utilisés pour interconnecter les commutateurs et l'équipement réseau haut de gamme, en particulier lorsqu'une architecture feuille et épine est utilisée", a déclaré M. Posner. « En plus de fournir une durée plus longue, ils sont légers et plus faciles à manipuler que les câbles en cuivre à fixation directe. »
Les nouveaux câbles sont disponibles dans des longueurs de 1 mètre à 30 mètres. Les longueurs personnalisées sont également configurables pour répondre aux spécifications de l'utilisateur.
Key Features of Tripp Lite’s 100 Gbps QSFP28 Active Optical Cabling
- Conforme aux spécifications de l'émetteur-récepteur SFF-8636 QSFP28 standard de l'industrie et ieEE 802,3bm.
- Conçu pour répondre ou dépasser les normes 100GBASE-SR4.
- Quatre canaux complets avec des débits de données allant jusqu'à 25 Gbps par voie.
- Support multiplateforme pour 100 G Ethernet, Fiber Channel, PCIe et InfiniBand EDR (4x25G) et QDR (4x10G).
- Compatibilité avec tous les ports QSFP et QSFPMD.
- Quatre émetteurs indépendants fiables de 850 nm à base de VCSEL par connecteur.
- Hot pluggable avec pull-tabs ergonomique pour des connexions rapides et faciles ou des déconnexions dans des espaces serrés ou difficiles à atteindre.
- Les connecteurs en zinc moulé offrent une réduction de la conversation croisée et une résistance supérieure aux interférences électromagnétiques.
- Disponible en longueurs de 1 m à 30 m, avec une veste évaluée pour l'utilisation du plénum.