Fluke Networks Announces the New MicroScanner™ PoE

Le premier outil du technicien pour couper à travers la confusion coûteuse des nouvelles et émergentes normes PoE.

Fluke Networks has unveiled the MicroScanner PoE to speed the installation and troubleshooting of Power over Ethernet (PoE) devices including those supporting the new high power 802,3bt standard, which was ratified in September of 2018. Le testeur, qui peut vérifier et dépanner le câblage Ethernet, affiche une indication simple de la classe de puissance disponible telle que rapportée par le commutateur conformément aux désignations de l'Alliance Ethernet. Ces informations indiquent si une puissance suffisante est disponible pour l'appareil en question. Lire la version complète ci-dessous.

Capacités de poe Microscanner

  • Déterminez rapidement si un problème est causé par un câble mauvais ou non connecté, une puissance insuffisante ou un dispositif alimenté (PD).
  • Informations pour l'ingénieur réseau pour enquêter sur la configuration potentielle des commutateurs ou des dysfonctionnements.
  • PoE-nbsp; Switch Verification - Déterminer si un port d'aiguillage peut fournir suffisamment d'énergie en signalant la classe PoE (0-8).
  • Powered Pairs - Identifie graphiquement les paires alimentées.  Y compris Dual Signature où le port d'aiguillage fournit de la puissance sur 2 ou 4 paires (802,3bt ou PoE)
  • Vérification de l'injecteur - Niveau de tension de l'injecteur d'affichage
  • Détection active des commutateurs - Déterminer si un câble est connecté à un port d'aiguillage et à une vitesse de port jusqu'à 10G
  • Tests à l'échelle du câble - Identifiez les fils court-circuités, ouverts ou croisés aux deux extrémités, la longueur de chaque paire et envoyez des tonalités pour trouver des câbles.
  • Validate et dépannez votre câblage en cuivre Ethernet industriel

Parcourir les produits

MS-POE - France MicroScanner PoE Verifier avec adaptateur Wiremap MS-POE

MS-POE
MicroScanner PoE Vérificateur
with MS-POE Wiremap Adapter

ANIXTER Partie No 1054911

MS-POE-KIT - France Kit professionnel Microscanner PoE

MS-POE-KIT
Kit professionnel Microscanner PoE

ANIXTER Partie No 1054912

Libération du produit

Nouveau microscanner™ Poe

PoE offre des avantages substantiels de coût, d'efficacité et de flexibilité, déclenchant une explosion des dispositifs alimentés tels que des caméras, des points d'accès, et des affichages, avec des commutateurs pour les soutenir. Malheureusement, le terme « PoE » n'est défini par aucune norme et une grande variété d'implémentations normalisées et quelque peu normalisées sont disponibles. Encore plus déroutant, des normes multiples, des niveaux de puissance multiples, une variété de noms non standardisés tels que "PoE", "PoE" et d'autres désignateurs sont utilisés. Le résultat est qu'il est difficile, même pour les experts de savoir quels appareils fonctionneront ensemble. L'Alliance Ethernet a lancé un programme de certification pour mettre fin à cette confusion. Les niveaux de puissance et les exigences sont désignés par un nombre de zéro à huit indiquant la quantité (ou « classe ») de l'énergie provenant ou requise. Les techniciens doivent simplement s'assurer que le nombre de classe de la source est égal ou supérieur à la classe de l'appareil alimenté. Lorsqu'il est connecté à un commutateur PoE, le MicroScanner PoE affiche la classe de puissance maximale indiquée par le commutateur, ce qui rend facile pour la technologie de savoir si le commutateur et l'appareil sont compatibles.

Le MicroScanner PoE fournit également un ensemble complet d'outils pour le technicien installant des dispositifs PoE et non-PoE. La cartographie par câble, un toner intégré et des indicateurs de distance à la faille peuvent dépister rapidement les problèmes de câblage. Lorsqu'elle est connectée à un port d'aiguillage en direct, l'unité affiche la vitesse du port jusqu'à 10 Gbps, particulièrement utile pour dépannage des points d'accès lents. Les identificateurs de câble peuvent être utilisés pour suivre quel câble va où.

"Ensuring quality installations of a PoE network is a three-step process," according to Harley Lang, RCDD, Director of Marketing for Fluke Networks. « Tout d'abord, les concepteurs devraient utiliser la certification EA PoE pour s'assurer que leur équipement sélectionné fonctionnera ensemble. Deuxièmement, l'installation de câblage devrait être certifiée non seulement pour répondre aux exigences de câblage de catégorie, mais aussi aux mesures de résistance qui sont essentielles à PoE. Troisièmement, les techniciens devraient être équipés d'outils tels que le MicroScanner PoE afin qu'ils puissent s'assurer qu'ils sont correctement connectés à des appareils qui peuvent fournir la puissance nécessaire.