CMRX Racking System from Great Lakes Data Racks & Cabinets

Logo des supports de données des Grands Lacs et des armoires

Le CMRX offre un support exceptionnel de gestion du câble dans un seul rack. Ajoutez les doigts ou les anneaux de câble en option, utilisez les supports de chute d’eau supérieurs, soutenez les câbles aériens en reposant la piste directement sur le support. Ajoutez un gestionnaire de câbles vertical externe ou utilisez la version « intégrée ». Les options sont infinies! Rapide, flexible, facile!  

Caractéristiques principales

CMRX de Great Lakes Data Racks & Cabinets image
  • #12-24 canaux en tapé (avec marquages RMU) pour le montage de 19 » et 23 » ; Pour les canaux 3/8 » sq. (M6), ajouter 'M6' à la fin du numéro de pièce
  • Le modèle de gestion du câble de 2,75 " cercles sur des centres décalés de 3,25 po permet des points de fixation illimités du câble; le modèle de trou carré entre les centres acceptent 1/4 tour " D " anneaux ; 20 anneaux inclus, 3,5 po x 5 po
  • Le motif de trou carré et le modèle de FMP le long de la face avant et arrière des canaux acceptent des anneaux et des doigts « D » pour le support horizontal de câble
  • Quatre supports de chute d’eau supérieurs avec le rayon de pliage de 3 po ; deux fixes, deux réglables
  • Le plateau de piste ou de panier de câble peut reposer directement sur le dessus du support ou peut être soutenu par des supports optionnels de support d’échelle
  • Assemblage auto-quadrant avec orientation orteil-dedans ou orteil-out (profondeur globale énumérée ci-dessous est avec empreinte d’orteil-out)
  • Couleur : Noir, Blanc d’hiver
  • Normes : UL2416, RoHS II

Produits phare

Cabinet CMRX - 45U

Cabinet CMRX - 52U

Cabinet CMRX - 59U

Ressources connexes