Belden ReelTuff® Packaging

Fatigué de travailler avec des boîtes de câble lourds qui ne peuvent pas résister aux rigueurs de la manipulation quotidienne? Anixter and Belden solve this with Award-Winning ReelTuff Packaging!

Conçu et construit avec l'installateur à l'esprit, Belden l'emballage ReelTuff est fort et robuste, offrant une résistance supérieure à l'écrasement, la perforation, la déchirure et l'exposition à l'eau parfois connu lors de l'expédition et la manipulation.

Caractéristiques principales

Icône forte et robuste
  • Forte et robuste pour fournir une résistance supérieure à l'écrasement, la perforation, la déchirure et l'exposition à l'eau subie pendant l'expédition et la manipulation.
Icône plus légère et plus facile à transporter
  • Plus légère et plus facile à transporter que les boîtes à bobines en bois, avec des poignées renforcées résistantes aux déchirures et faciles d'accès.
Image facile à lire des étiquettes
  • Les étiquettes faciles à lire, le marquage de longueur descendant et la capacité de tirer plusieurs câbles verticalement à travers les boîtes empilées rendent l'installation plus rapide et plus facile !
Image ReelTuff

En analysant certaines des conceptions de boîtes les plus populaires de l'industrie, Belden combiné les meilleures caractéristiques de ceux avec de nouvelles caractéristiques uniques qui résolvent les problèmes les plus courants (et les plus frustrants) avec l'emballage du câble. Plus de 250 produits Belden de câble sont actuellement disponibles avec l'emballage du câble ReelTuff - et ce nombre ne cesse d'augmenter. Avec l'installation primée de câbles d'emballage ReelTuff de Belden n'a jamais été aussi rapide et aussi facile!

Voir les produits associés

Image de câble de CAT 6A
IMAGE de câble de CAT 6
Image de câble de CAT 5E
Image 4K UHD Media Cables

Ressources