Supportez des largeurs de bande plus élevées avec le câble de fibre OM5 Next-Gen de Tripp Lite
Tripp Lite, un fabricant mondial de solutions de protection de l'énergie et de connectivité, a introduit OM5 Multimode Fiber Patch Cable pour prendre en charge de nouvelles normes pour les applications Ethernet de 40/100 Go.
Avec 100 Go Ethernet de plus en plus répandue, les câbles de fibre doivent soutenir la demande pour des bandes passantes plus élevées et des vitesses plus élevées. Le câble OM5 Duplex Multimode 50/125 Fiber Patch de Tripp Lite est une solution multimode multimode multimode (WBMMF) à large bande qui prend en charge au moins quatre longueurs d'onde dans la gamme 850-950 nm. Ce câble LC à LC est bien adapté pour les applications allant jusqu'à 300 mètres (à 850 nm).
"Pour une transmission rapide et claire du signal à travers un réseau local ou un réseau de zone de stockage, ce nouveau câblage à haute vitesse fournit une solution idéale pour les interconnexions parallèles à haute vitesse pour les extrémités de tête, les bureaux centraux et les centres de données," a déclaré David Posner, directeur du marketing produit de Tripp Lite. « Il est également rétrocompatible avec les fibres OM3 et OM4 existantes, pour une fonctionnalité transparente dans les installations actuelles, tout en étant à l'épreuve de l'avenir pour la croissance de demain. »
Key Features of Tripp Lite’s OM5-rated multimode fiber cable
- Conçu pour une utilisation avec des lasers à surface à cavité verticale (VCSELs) pour une solution rentable à bande passante élevée.
- Peut également être utilisé avec la technologie de multiplexage de division à ondes courtes (SWDM) pour fournir la transmission sur de plus longues distances.
- La veste à faible fumée et à halogène (LSZH) limite la quantité de fumée toxique émise en cas de combustion, ce qui la rend adaptée aux zones mal ventilées.
- Répond aux normes actuelles de l'IEEE 802,3ae et de la TIA LOMMF.
- Disponible en longueurs de 1m à 25m.
- Garantie d’un an.
Ce câblage est fait avec des matériaux haut de gamme pour s'assurer qu'il transporte les données et les signaux vocaux de manière fiable. La veste est de couleur vert lime pour l'identifier comme OM5-rated.