Axis Logo Image

Sécurité à porter : une solution de caméra portée par le corps basée sur l’architecture ouverte

Axis étend son portefeuille de surveillance sur le marché des appareils photo portés par le corps

La solution de caméra portée par le corps se déplace Axis dans un nouveau marché. Testée en laboratoire et sur le terrain pour garantir sa fiabilité et sa robustesse, et conçue avec une architecture ouverte pour une intégration transparente avec les logiciels existants, cette solution est la plus flexible au monde.

Être le leader de l’industrie dans la vidéo de réseau, d’entrer sur le marché des caméras portées par le corps a été une extension logique d’une entreprise existante. Basé sur les besoins des clients dans le domaine de l’application de la loi et de la sécurité privée, il fournit une nouvelle façon de rendre le monde plus sûr, plus intelligent et plus sûr. Mettre une caméra sur le torse d’un agent de police, d’un agent de sécurité ou d’un préposé au train crée un milieu de travail plus sûr, de meilleures possibilités de collecte de preuves et peut fournir des commentaires pour développer de meilleures méthodes de travail ou de formations. Les possibilités et les cas d’utilisation sont infinies.

La solution portée pour le corps reflète la haute qualité que l’on retrouve dans tous les produits Axis. Tout comme de nombreuses autres solutions Axis sont basées sur une architecture ouverte, cette solution permet l’intégration avec les logiciels existants. Cela garantit que les investissements clients actuels ne sont pas gaspillés. Fredrik Andersson, chef de produit mondial, explique : « L’une des caractéristiques les plus fortes du système est son architecture ouverte, qui permet aux clients d’intégrer les caméras portées par le corps avec les systèmes de gestion vidéo (VMS) ou les systèmes de gestion des preuves (SME) existants. La solution portée pour le corps Axis peut être utilisée avec un VMS et un SME tiers, sur place ou dans le cloud, ce qui permet d’être intégrée à d’autres données de vidéosurveillance. Il peut également être livré comme une solution de bout en bout, en utilisant AXIS Camera Station, le VMS propre de l’entreprise. »

Axis Body Worn System Image

Le système se compose de trois principaux composants matériels : les caméras, la station d’accueil de la caméra et le contrôleur du système. Les stations d’accueil peuvent être placées en toute sécurité sur les lieux et le contrôleur du système envoie les images à la destination de choix pour analyse et stockage. Alors que les caméras stockent la vidéo lorsqu’elles sont utilisées sur le terrain, le contrôleur système supprime également automatiquement les fichiers des caméras, de sorte que l’appareil est immédiatement prêt à être utilisé à nouveau.

Axis Body Worn Solution Image

Produits phare

01722-001 Image
01723-002 Image
01724-002 Image
01964-002 Image

Nous contacter

Pour plus d’informations, contactez votre représentant local Anixter.