Le FI-3000 FiberInspector Pro est la solution d'inspection MPO la plus efficace de l'industrie. Il offre la vue la plus rapide de l'ensemble de la face d'extrémité MPO à une fibre individuelle, ce qui rend l'essai des troncs de fibre MPO facile et efficace La conception intègre plusieurs percées comme une conception de caméra multiple, un geste basé sur l'interface utilisateur et l'ergonomie robuste.
Vous voulez zoomer sur les fibres individuelles d'effectuer un test de passage / échec en quelques secondes?
Commencez par une vue instantanée de l'ensemble du visage de l'extrémité de la fibre en utilisant la fonction Live View. Ensuite, utilisez l'interface simple basée sur les gestes pour zoomer sur chaque fibre ou effectuer une analyse automatisée PASS/FAIL en quelques secondes. Sa conception ergonomique le rend confortable même lors de l'inspection de centaines de cloisons et de câbles. Choisissez parmi deux méthodes d'interface utilisateur et de reporting. Tout d'abord, l'application iOS/Android vous permet d'inspecter votre installation DE MPO à l'aide de votre téléphone et de partager facilement leurs résultats d'inspection via le texte ou même les médias sociaux. Deuxièmement, jumelez le FiberInspector avec versicv Cabling Certification System à l'aide de son interface utilisateur et de son système de reporting LinkWare, leader de l'insutry. Avec Versiv et LinkWare, vous pouvez tester le cuivre, la perte de fibres, l'OTDR et l'inspection et combiner les résultats en un seul rapport complet (disponible au second semestre 2019).
Fluke FI-3000 FiberInspector Pro est prêt!
La nouvelle caméra d'inspection MPO rend le flux de travail beaucoup plus efficace.
« La croissance des réseaux à densité plus élevée dans les centres de données et la fibre jusqu'à la maison, au bureau ou à l'antenne (FTTx) est à l'origine de l'adoption généralisée de la technologie MPO. Un grain de poussière invisible à l'œil humain peut provoquer des erreurs intermittentes ou même une défaillance complète sur une connexion à fibre optique. C'est pourquoi il est essentiel que chaque fibre interconnectée - même sur les câbles directement de l'usine - soit inspectée avant d'être connectée." - Mike Hughes, vice-président de la gestion des produits, US Conec, un leader mondial dans le développement et l'approvisionnement en optique à haute densité interconnecte, et l'inventeur du connecteur MTP® haute performance MPO.
Caractéristiques et avantages
- Visibilité totale de la face avec Live View du coffre complet au face-à-face individuel
- S'intègre avec Versiv / LinkWare pour un fonctionnement simple et de la documentation ou avec des téléphones mobiles pour les tests et le partage
- Résultats automatisés de passage/échec en quelques secondes
- Conception de la caméra Autofocus/Autocentering multiple pour l'imagerie en temps réel
- Conception robuste et ergonomique avec étui pratique
- Supporte une ou deux rangées de 8,12, ou 16 connecteurs UPC ou APC ainsi que des fibres simples.
Articles admissibles
Numéro de pièce du fournisseur | Description | Numéro de pièce Anixter |
FI-3000 | FI-3000 USB - Sonde WIFi MPO;w/ ensemble de pointes | 1055107 |
GLD-FI-3000 | 1 Yr Gold Support, FI-3000 | 1055251 |
GLD3-FI-3000 | 3 Yr Gold Support, FI-3000 | 1055149 |
FI-3000TP-UMPO12F | MPO 12 ou 24 upC tip for bulkheads-nbsp; | 1055111 |
FI-3000TP-UMPO16F | MPO 16 ou 32 upC tip for bulkheads-nbsp; | 1055112 |
FI-3000TP-AMPO12F | MPO 12 ou 24 Astuce APC pour les cloisons nbsp; | 1055110 |
FI-3000-Holster | Étui pour la sonde de FI-3000 | 1055109 |
QC-MPO-12/24-1P | Quick Clean Clean MPO 12/24 Fibre, Single Pack | 1055252 |
QC-MPO-12/24-5P | Quick Clean Clean NETTOYANT MPO 12/24 Fibre, 5 Pack | 1055253 |
QC-MPO-16/32-1P | Quick Clean Clean MPO 16/32 Fibre, Single Pack | 1055254 |
QC-MPO-16/32-5P | Quick Clean Clean NETTOYANT MPO 16/32 Fibre, 5 Pack | 1055255 |
FI-3000-Démo | FI-3000 USB - WiFi MPO sonde Demo Kit w / kit d'artefacts, 3 conseils et 2 nettoyeurs rapides. | 9781438 |
FI-MPO-ARTIFACT | Kit de 4 artefacts MPO | 9781441 |