Alerte à la fraude : Les requêtes non autorisées pour les soumissions et les bons de commande
Il est venu à notre attention qu’un certain nombre de sociétés ont reçu des demandes frauduleuses de citations et aussi des commandes frauduleuses d’un individuel en utilisant le nom de James White et se représenter faussement comme un employé à Anixter. L’adresse de courriel est à l’aide de cette personne est [email protected]. Cet individu cherche à commander des produits et recevez-les à ce qu’il prétend Anixter lieux mais en réalité sont des adresses typiquement résidentielles partout aux États-Unis.
Il s’agit d’un exemple de texte d’un des courriels frauduleux, mais s’il vous plaît noter que les Articles demandés ou la langue utilisée peut varier d’un courrier électronique à l’autre :
De : James White mailto :[email protected]
Envoyé : Mardi, août 18, 2015 5:50 PM
À : XXXXXXXXXXXXXXXX
Sujet : RE : produit intéressé
XXXXXXXX,
Merci pour la réponse... Toutefois, voici le produit nous intéresse voir ci-dessous :
1. Hp Zbook 17 intel core i7 quadricœur, 1 to, 16gb, 17'' windows 8 pro... 38 unités.
Nous attendons votre réponse sur cette question.
James White | Vice-Président des relations avec les médias publicitaires
Anixter International.
2301 patriot Blvd | Glenview, Illinois 60026
Tél : 218-681-6279 | Télécopieur : 218-681-6279
Cet individu n’a aucun lien avec Anixter et utilise notre nom et notre logo uniquement dans le but de commettre des fraudes. Si vous recevez toute correspondance provenant d’une adresse de messagerie se terminant par anixter-Inc.com s’il vous plaît ne pas répondre. Si vous avez des questions concernant la validité d’une commande s’il vous plaît appelez 1.800.323.8167.
Département juridique de Anixter collabore avec les autorités fédérales, ainsi que les entreprises concernées avec l’enregistrement du nom de domaine anixter-Inc.com et les adresses de messagerie associées afin de mettre un terme à cette activité frauduleuse.