Demandes frauduleuses
Il a été porté à notre attention qu'un certain nombre de sociétés ont reçu des demandes frauduleuses de soumissions ainsi que des bons de commandes frauduleuses d’un individu utilisant le nom de David Bryan qui se présente faussement comme un employé d'Anixter. L’adresse de courriel est à l’aide de cette personne est [email protected]. Cet individu cherche à commander des produits et recevez-les à ce qu’il prétend Anixter lieux mais en réalité sont des adresses typiquement résidentielles partout aux États-Unis. Cette personne à la demande présente aussi la Banque et D & B renseignements pour Anixter.
Il s’agit d’un exemple de texte d’un des courriels frauduleux, mais s’il vous plaît noter que les Articles demandés ou la langue utilisée peut varier d’un courrier électronique à l’autre :
De : David Bryan mailto :[email protected]
Envoyé le : Mercredi, octobre 09, 2013 3:13 PM
Sujet : Compte d’installation - demande de devis
Salut
Nous avons besoin d’acheter certains projecteurs multimédias
Marque : Canon ou toute autre technique similaire/marque
Lumens : lu 4000
Partie : LV-7490
Quantité : 25 unités
Conditions de paiement : Net 15
Veuillez citer le prix et la disponibilité.
Qui concerne
David Bryan
Anixter International
2301 patriot Rd.
Glenview, Illinois 60025
Tél. : (847) 834-4193
Cet individu n’a aucun lien avec Anixter et utilise notre nom et notre logo uniquement dans le but de commettre des fraudes. Si vous recevez une adresse courriel se terminant par anixterintl.com toute correspondance, veuillez ne pas répondre. Si vous avez des questions concernant la validité d’une commande, veuillez composer le 1.800.323.8167.
Département juridique de Anixter collabore avec les autorités fédérales ainsi que les entreprises concernées par l’enregistrement de la anixterinc.com de nom de domaine et les adresses de messagerie associées afin de mettre un terme à cette activité frauduleuse.