Alerte à la fraude : Les requêtes non autorisées pour les soumissions et les bons de commande
Il est venu à notre attention que quelques sociétés ont reçu des demandes frauduleuses de citations et aussi des commandes frauduleuses d’un individuel en utilisant le nom Thomas Riddle et se déformer comme une Accounts Payable Manager à Anixter. Les adresses de messagerie à l’aide de cet individu est sont thomasriddle@anixtercorp.com et thomas@anixtercorp.com. Cet individu cherche à commander des produits et recevez-les à ce qu’il prétend Anixter lieux mais en réalité sont des adresses typiquement résidentielles partout aux États-Unis. Cette personne à la demande présente aussi la Banque et D & B renseignements pour Anixter.
Il s’agit d’un exemple de texte d’un des courriels frauduleux, mais s’il vous plaît noter que les Articles demandés ou la langue utilisée peut varier d’un courrier électronique à l’autre :
De : Thomas Riddle < thomasriddle@anixtercorp.com >
Salut
Nous recherchons actuellement la disponibilité du produit répertorié et nous vous invitons à soumettre des offres de prix dans une facture pro-forma pour les sujets énumérés ci-dessous :
CISCO 48PST-L 2960 WS-C2960-48PST-L.... 2Units
Disque dur Western Digital externe modèle : WDBBEP0010BBK-RK 1 to... 5Les
HP EliteBook 8770w Mobile Workstation ENERGY STAR... 1Unit
HP C9732A imprimante Laser CartridgeOEM... 25Les
HP C9733A imprimante Laser CartridgeOEM... 25Les
MacBook Pro 15"/ 2,4 GHz Core i7 / 4GB2x2GB / 750GB / 8xSD / Intel Graphics et Radeon HD 6770M 1 Go... 2Units
Comprennent également, la taxe de vente, le cas échéant et le coût de la livraison via UPS à notre emplacement à Jacksonville, Tx 75766
Merci & meilleures salutations,
Thomas Riddle
Anixter International
2301 Patriot Blvd.
Glenview, IL 60026
Tél. : (224) 521-0131
Télécopieur : (224) 323-6859
Cet individu n’a aucun lien avec Anixter et utilise notre nom et notre logo uniquement dans le but de commettre des fraudes. Si vous recevez toute correspondance provenant d’une adresse de messagerie se terminant par anixtercorp.com s’il vous plaît ne pas répondre. Si vous avez des questions concernant la validité d’une commande s’il vous plaît appelez 1.800.323.8167.
Département juridique de Anixter collabore avec les autorités fédérales, ainsi que les entreprises concernées par l’enregistrement de la anixtercorp.com de nom de domaine et les adresses de messagerie associées afin de mettre un terme à cette activité frauduleuse.