Émirats arabes unis
Câblage commercial et solutions de sécurité
Anixter Moyen Orient - Lot No S20141, B.P. 16854
Zone franche de Jebel Ali - Sud
Dubai,
Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 8067100
Télécopieur : +971 4 8067101
Courrier électronique : ecs.dubai@anixter.com
Solutions électriques et électroniques : secteur industriel
Anixter Moyen-Orient FZE, Boîte postale 16854
Zone franche de Jebel Ali
Dubai,
Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 8067150
Télécopieur : +971 4 8067155
Courrier électronique : wireandcable.dubai@anixter.com
Solutions électriques et électroniques : FEO
Anixter Moyen-Orient FZE
Lot No S20141, JAFZA - Sud
B.P. 16854, Dubaï
Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 8067156
Portable : +971 56 511 0263
Téléc. : +971 4 806 7155
Courriel : oem.me@anixter.com
Gouvernement fédéral des États-Unis
Anixter Moyen Orient - Lot No S20141, B.P. 16854
Zone franche de Jebel Ali - Sud
Dubai,
Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 8067100
Télécopieur : +971 4 8067101
Courrier électronique : federal.middleeast@anixter.com