Employés d’Anixter lors de la manifestation Habitat for Humanity
Employés d’Anixter érigeant les structures murales

Anixter est l’une des 20 sociétés qui ont parrainé Raise Your Hand Chicagoland, un événement Habitat for Humanity « éclair » majeur qui s’est déroulé du 29 mai au 1 juin 2014 en plein centre de Chicago. Il n’a pas fallu plus de quatre jours aux 500 volontaires, représentant les sociétés marraines, dont 20 employés d’Anixter, pour aider les futurs propriétaires à mener à bien la construction de l’ossature murale de 13 nouvelles maisons. Anixter et certains de ses partenaires ont également fourni gratuitement les produits nécessaires pour l’énergie et l’éclairage de cet événement de quatre jours.


« Dans la seule région de Chicago, plus de 388 000 personnes sont privées d’un logement décent », indique Ted Dosch, Vice Président Directeur Exécutif et Directeur Financier chez Anixter. Ted Dosch qui, de longue date, apporte un soutien sans faille à Habitat, a présidé le comité d'organisation de cet événement.

Anixter aide à la construction de maisons

Il est également Président du conseil d’administration de Chicagoland Habitat for Humanity, qui comprend 8 organisations affiliées dans les environs.


Partout dans Chicagoland, les employés d’Anixter ont également levé des fonds pour Habitat à travers une multitude d’activités telles que la campagne « buy a t-shirt », les donations en ligne et l’action post événementielle de levée de fonds « wear your shirt to work ». Les fonds collectés pour Habitat via ces activités ont été doublés par Anixter Cares, l’organisation caritative de l’entreprise.

Monsieur le maire Rahm Emanuel à Chicago Habitat pour Humanity Build

Le maire de Chicago, Rahm Emanuel, a ouvert l’événement de construction avec un discours inspiré (ci-contre à droite).