Système de câblage en cuivre de catégorie 6A+ nCompass de qualité supérieure
Les bâtiments intelligents d’aujourd’hui disposent de nombreux appareils et encore plus de points de connexion. nCompass dispose d’une solution simplifiée pour interconnecter l’ensemble de votre réseau et maximiser les performances.
Le système de câblage en cuivre catégorie 6A+ nCompass de qualité supérieure associe les meilleurs câbles de Superior Essex et la connectivité de premier ordre de Legrand pour créer un réseau fiable pour votre bâtiment intelligent. Le développement conjoint de produits de Legrand et de Superior Essex garantit des performances de haut niveau dans l’ensemble des systèmes de câblage et de connectivité combinés. Ce système optimise les performances de votre canal grâce à la prévention de la diaphonie de pointe qui provient de ces produits fabriqués de manière durable.
- Conforme aux applications PoE IEEE 802,3 Type 1 à Type 4
- Contribue à la certification LEED
- Garantie à vie
Legrand et Superior Essex ont créé les plus récents et les meilleurs en matière de conception de communications intégrées, innovantes et durables.
Ressources
Magasiner la solution
SUPERIOR ESSEX | 6A-272-2A
Câbles, 4pr X 23 AWG 10GAIN catégorie 6 a CMR bleu 1,000ft bobine en cuivre
SUPERIOR ESSEX | 6A-272-2B
Câble, 4pr X 23 AWG 10GAIN catégorie 6 a de cuivre bobine de 1,000ft CMP bleu
ORTRONICS | SP6AU24
Techchoice Cat6A modulaire Patch Panel, 24 ports, plat, noir
ORTRONICS | SPA6AU24
Panneau de brassage Techchoice Cat6A, 24 ports, coudé, noir
ORTRONICS | KT2J6A
Les jacks, disponibles en CAT6A, CAT6 et CAT5E, représentent la prochaine génération de terminaison trapézoïdale.
ORTRONICS | SPKSU24 | OR-SPKSU24
TechChoice Patch Panel Kit 24 Port
ORTRONICS | SPKSU48 | OR-SPKSU48
TechChoice Patch Panel Kit 48 Port
ORTRONICS | SPAKSU24
TechChoice angle Patch Panel Kit 24 Port
ORTRONICS | SPAKSU48
TechChoice angle Patch Panel Kit 48 Port
ORTRONIQUE | KSSMB
Boîte de montage en surface, blanc brouillard, trapèze en plastique
ORTRONICS | KSFP
Plaque frontale en plastique monogang, contient une prise ou un module Keystone
ORTRONICS | PHD6AU24 | OR-PHD6AU24
Clarity CAT6A 24 ports écran plat, 110/6PORT, T568A/B, 1,75 x 19, HD
ORTRONICS | MC6A07-06 | OR-MC6A07-06
Clarity 6 a cordon modulaire, bleu, 7', Cat6A, 10 Gigabit, quatre paires UTP échoués 26 AWG PVC/CM
Contactez votre représentant WESCO local si vous avez des questions.