Les normes établissent les meilleures pratiques

Les ingénieurs d'Anixter reçoivent une formation approfondie ; ils suivent les derniers développements de l'industrie pour vous apporter des conseils solides sur les derniers produits et les technologies les plus récentes. Grâce à la participation de ses experts techniques à diverses commissions et organisations dans le monde, Anixter continue à faire partager à ses clients les mises à jour, les annonces et les avantages en matière de formation en se basant sur les normes et les meilleures pratiques.

 

Pour vous, nous avons établi ci-dessous un glossaire des normes importantes.

 

  • ANSI/TIA-568-C.0
    • Normes reconnues par le secteur concernant le câblage générique sur les sites des clients
  • ANSI/TIA-568-C.1
    • Normes reconnues par le secteur sur les télécommunications dans les locaux commerciaux
  • ANSI/TIA-568-C.2
    • Norme reconnue par le secteur sur le câblage des paires torsadées symétriques de télécommunications et les normes des composants
  • ANSI/TIA-568-C.3
    • Norme reconnue par le secteur sur les composants de câblage de fibre optique

 

Avec la complexification des télécommunications voix et données, des normes ont été mises en place pour maintenir l'efficacité opérationnelle, la flexibilité, la gérabilité et la longévité de ces systèmes critiques pour l'activité commerciale. Ces normes sont destinées à apporter une installation de câblage générique structurée, capable de faire fonctionner toute application voix et données susceptible d'apparaître dans les dix à quinze années à venir.

 

  • ANSI/TIA/EIA-606-A 
    • Les bâtiments modernes nécessitent une infrastructure de télécommunications efficace pour permettre le fonctionnement de divers services qui dépendent du transport électronique de l'information. L'administration de cette infrastructure comporte une documentation de base et des mises à jour régulières des schémas, étiquettes et dossiers.
    • Le dossier administratif joue un rôle de plus en plus nécessaire dans la flexibilité et la gestion des fréquents déplacements, ajouts et modifications. Cette norme décrit succinctement les éléments du dossier administratif d'un système de câblage structuré.
  • J-STD-607-A
    • Cette norme définit une infrastructure uniformisée de mise à la terre et de mise à la masse des télécommunications applicable aux bâtiments commerciaux.
    • Les progrès de la voix et la convergence de celle-ci avec la communication de données ont abouti à l'émergence de systèmes interactifs de plus en plus complexes dont la propriété et la maintenance reviennent à l'utilisateur final. Ces systèmes nécessitent un potentiel de référence à la masse fiable.
  • ANSI/TIA-942
    • Cette norme a pour but de fournir des prescriptions et des directives pour la conception et l'installation d'un data center ou d'une salle informatique.
    • Elle est destinée aux concepteurs qui doivent comprendre en profondeur la conception du data center, y compris la planification de l'installation, le système de câblage et le réseau.
  • ANSI/TIA-1005
    • Cette norme facilite la planification et l'installation d'une infrastructure de câblage de télécommunications à l'intérieur et entre les bâtiments industriels.
    • Contrairement à ANSI/TIA /EIA-568, qui s'applique aux bâtiments commerciaux, cette norme est axée sur l'exposition potentielle à des environnements hostiles dans l'espace industriel
  • ISO 11801 -  La norme internationale décrit :
    • Pour les utilisateurs, un système de câblage générique, indépendant des applications, compatible avec une large gamme d'applications
    • Pour les utilisateurs, un schéma de câblage flexible afin de faciliter les modifications et de réduire leur coût
    • Pour les professionnels du bâtiment (architectes par exemple), une aide sur l'adaptation des câbles au cours des étapes initiales de développement.
  • IEEE 802.3af
    • La norme IEEE 802.3af concerne l'équipement PoE fonctionnant sur 48 volts en courant continu. Elle garantit le transfert d'une puissance de 12,95 watts par un câble à paire torsadée non blindée jusqu'à l'équipement terminal de traitement de données (DTE) à une distance de 100 mètres (distance maximale supportée par Ethernet).
  • IEEE 802.11
    • IEEE 802.11, qui s'applique à la Wi-Fi, comporte un ensemble de normes sur les réseaux LAN/WLAN sans fil développées par le groupe de travail 11 de la commission normative IEEE LAN/MAN (IEEE 802)
    • 802.11 décrit l'interface sans fil entre les appareils permettant de gérer le trafic des paquets (afin d'éviter les collisions, etc.)
  • IEEE 802.3an
    • Norme sectorielle applicable à l'équipement actif contenant les caractéristiques physiques du codage, de la transmission et de l'interface prenant en charge le protocole 10-Gigabit Ethernet
  • IEEE 802.3ba
    • Norme sectorielle applicable aux opérations Ethernet de 40 Go/s et de 100 Go/s

Abréviations de référence

ANSI - American National Standards Institute

ASTM - American Society for Testing and Materials

CSA - (pour Canadian Standards Association) Association canadienne de normalisation

IEEE – Institute of Electrical Electronics Engineers

NEC - National Electric Code

NEMA - National Electrical Manufacturers Association

NFPA -  National Fire Protection Association

TIA -  Telecommunications Industry Association

Comment obtenir les normes et standards

Les documents de l'ANSI/TIA peuvent être commandés auprès de Global Engineering Documents au (800) 854-7179 ou à l'adresse global.ihs.com.


Les documents de l'IEEE peuvent être commandés auprès de l'IEEE, P.O. Box 1331, Piscataway, NJ, 08855, ou à l'adresse ieee.org. Les documents CSA peuvent être commandés auprès de l'association canadienne de normalisation via le site csa.ca ou en appelant le (416) 747-4000.


Pour plus d'assistance ou plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial Anixter local ou appelez le 1.877.ANIXTER. Certains éléments sont des reproductions de publications standards qui sont protégées par les droits d'auteur de la Telecommunications Industry Association.


Anixter n'est pas affilié à la Telecommunications Industry Association.


La TIA n'est pas responsable du contenu de ce site.


Pour une assistance directe relative à l'interprétation des normes télécommunication, veuillez vous adresser au Registered Communications Distribution Designers (RCDD) certifié par le Building Industry Consulting Service International (BICSI) au 1.800.242.7405 ou consultez le site www.bicsi.org. Des centaines de techniciens professionnels Anixter sont enregistrés auprès du BICSI.


Découvrez comment Anixter se distingue de ses concurrents et comment notre expertise technique vous aidera.


Découvrez les associations professionnelles auxquelles Anixter participe.


Affichez le manuel technique des fils et câbles, qui couvre des sujets allant des principes de base de l'électricité aux directives et réglementations concernant l'installation.