Le panneau primé 2GIG EDGE™ établit une nouvelle référence dans la forme et la fonction avec son design élégant qui est plus mince et plus puissant que jamais. Sur le bord de la technologie de traitement est la différence qui permet de désarmer sans contact et le système de sécurité à domicile de l’industrie d’abord avec la reconnaissance faciale intégrée et l’analyse au sein du panneau lui-même - de sorte que les données privées reste privé pour une plus grande tranquillité d’esprit.

 

 

 

Image du logo 2GIG

Le 2GIG EDGE primé est le système de sécurité le plus innovant du marché avec une technologie intégrée et fiirst conçue avec l’utilisateur final à l’esprit.

 

 

Produits 2GIG en vedette

2GIG-EDG-NA-VA
2GIG-GC2E-345
2GIG-EDG-AT
2GIG-GC2E-345-K31
2GIG-LTEV1-A-GC2


Vidéos

 

 

Désarmement Bluetooth

 

 

Reconnaissance des visages

 

 

Détecteur de rupture de verre

 

 

Vidéo en direct en streaming

 

 

Caméra embarquée




Contactez votre commercial local profiter de ces solutions dès aujourd’hui !