Antaira introduit Compact industriel PoE + convertisseur de média fibre fixe

La nouvelle série de Antaira IMP-C100-XX


Antaira Technologies est un leader mondial dans le développement et le fabricant de périphériques réseau industriels et des solutions de communication pour des applications sévères et est fier d’annoncer l’expansion de sa famille d’infrastructure réseau industriel avec l’introduction de la série IMP-C100-XX.

Série IMP-C100-XX Antaira Technologies est un compact industriel Ethernet-fibre à PoE + convertisseur de médias doté d’un port d’Ethernet 10/100TX et une interface fibre fixe qui est compatible avec les connecteurs ST ou SC selon le modèle. Cette série est compatible avec 802,3at normes qui est compatible avec 802,3af. Il y a des modèles pour soutenir les applications avec une variété de types et les distances de fibre multimode et monomode. Il est conçu pour satisfaire les applications industrielles qui nécessitent des fibres optiques distance extension tout en utilisant un minimum d’espace.

La série IMP-C100-XX a un intégré « lien faute Pass Through » (LFP) et « Far fin faute » (FEF) fonctionne avec 48 ~ 55VDC entrées d’alimentation redondante avec inverser la polarité et protection contre les surintensités de surcharge. Cette série de produit prend en charge DIN-Rail ainsi que mur orientations montables et fournit des modèles de cuisinières en standard (STD) de température de fonctionnement de-10 ° C à 70 ° C et température d’utilisation étendue (EOT) de-40 ° C à 80 ° C.