Antaira introduit étanche commutateur ethernet

Industriel IP67 étanche Ethernet Switch (série LNX-0500-M12-67)


Antaira Technologies est un leader mondial dans le développement et le fabricant de périphériques réseau industriels et des solutions de communication pour des applications sévères et est fier d’annoncer l’expansion de sa famille d’infrastructure réseau industriel avec l’introduction de la série LNX-0500-M12-67.

Commutateurs de la série LNX-0500-M12-67 M12 IP67 couche 2 de Antaira ont été conçus spécifiquement pour les environnements industriels difficiles. Notre garantie de 5 ans garantit un fonctionnement fiable dans les applications qui sont soumis à des chocs ou des vibrations élevées. Les entrées d’alimentation redondante de 12 à 48VDC à travers un 5 broches codage connecteur mâle M12 assure une disponibilité et une disponibilité.

L’IP67 signifie ces commutateurs peuvent résister à grandes quantités d’eau et l’immersion pendant 1 minute. Ces commutateurs sont dotés d’une large température de-10 ° à 70 ° C dans le modèle standard et -40 ° à 75 ° C dans le modèle de température étendue qui permet à cet appareil d’être utilisé dans des climats extrêmes.

Commutateurs de la série 2 couche LNX-0500-M12-67 de Antaira sont aussi faciles à gérer. Les ports LAN M12 de 5 ports 10 / 100MB offrent 148, 800pps pour la commutation de paquets rapide avec magasin et de la technologie vers l’avant. Les M12 4 broches femelles, codage D les connecteurs sont connexions MDI/MDI-X auto auto négociation vitesses et mode full/half duplex.