Les produits de Chatsworth améliorent la sécurité physique des baies de centre de données avec le nouveau contrôle d'accès électronique eConnect

image

Chatsworth produits IPC publié récemment eConnect® contrôle électronique d’accès EAC, une solution de verrouillage en réseau pour les armoires de centre de données qui permet aux données des gestionnaires de centre de garder une entrée de journal de chaque armoire accès à distance, ajoutant une autre couche de sécurité au niveau du cabinet.

eConnect EAC s’intègre complètement avec Dustribution de puissance verticale eConnect PDUs, éliminant le besoin de puissance et les écluses du réseau séparément. Cette solution intégrée combine la gestion de l’alimentation au niveau du rack, de surveillance de l’environnement et de contrôle d’accès distant dans un système PDU basé unique et facile à utiliser.

Grâce à la technologie de Secure Array™ IP Consolidation d’eConnect, cet écosystème armoire intégré utilise une connexion réseau unique et une interface unique pour surveiller tous les trois éléments, simplifie grandement la gestion de la grille. Tableau sécurisé permet jusqu'à 32 PDUs lié sous un carte RLAN, qui réduit considérablement les coûts de déploiement de réseau.

Principaux avantages de l’EAC sont  :

  • Une intégration complète du Cabinet  : intelligente de l’énergie, l’environnement surveillance et contrôle d’accès dans une seule plate-forme PDU.
  • Économies de déploiement  : Tableau sécurisé permet jusqu'à 32 UFC 16 armoires avec avant et freins arrière à être déploiement sous une seule adresse IP.
  • Contrôle d’accès distant  : via l’interface eConnect, utilisateurs à distance, surveiller et contrôler l’accès de chaque armoire et peuvent garder une entrée de journal pour la sécurité et de respect de la réglementation.
  • Authentification par carte à puce  : lecteur de cartes de proximité reconnaît employé 125 kHz ou 13,56 MHz RFID cartes existantes y compris HID, iClass®, les technologies MIFARE® et DESFire.