Produits de Chatsworth introduit la Solution de gestion de câble Vertical très avancée, sans outil

image

Une fois de plus, Chatsworth produits CPI prend gestion des câbles à un nouveau niveau avec le nouveau Gestionnaire de câble Vertical Motive™. Doté d’un design novateur et l’ensemble des accessoires sans outils sans précédent dans l’industrie de centre de données, Gérer les câble Vertical mobile r a attiré beaucoup d’attention le câble réseau de l’industrie. Fonctionnalités du Gestionnaire de câble motif Vertical une intégrale track system et ensemble d’accessoires sans outils qui fournissent le réglage illimité et soutien direct pour les faisceaux de câbles n’importe où dans le gestionnaire de câble, ce qui permet une utilisation maximale de l’espace intérieur. La conception unique des accessoires offrent de nombreuses configurations de ségrégation de câble permettant un soutien direct des câbles avec une circulation d’air optimale via le gestionnaire de câble, préparation des réseaux pour une puissance supérieure au pouvoir sur Ethernet PoE.

Avantages clés comprennent  :

  • Utilisation maximale de l’espace - piste centrale système fournit des réglage illimité avec le soutien direct polyvalent pour les faisceaux de câbles, tout en permettant une utilisation maximale de l’espace intérieur.
  • Conception intuitive, sans outils - accessoires attachent au gestionnaire de câble, permettant la prise en charge et gestion des câbles, ainsi que fixation rapide, enlèvement et ajustement. 
  • Déploiement sans effort - une forme supérieure et fonctions fournissent des mouvements rapides et faciles, ajouter et modifier grâce à une conception intuitive et réglage sans outil. 
  • Soutien des actuels et futurs de câblage besoins - configurabilité polyvalent et facile à fibre design atténuer les mauvaises pratiques de câblage concernant mou de câble, rayons de pliage et organisation de câble.