Offrez un lieu de travail plus sûr grâce aux solutions de contrôle d’accès sans contact de HID Global

Solutions de contrôle d’accès sans contact HID

Alors que les organisations du monde entier décident comment et quand retourner sur le lieu de travail en toute sécurité, un facteur commun est clair : réduire les points de contact entre les personnes et les objets est essentiel.

Logo mondial hid

Les solutions de contrôle d’accès de HID Global, telles que HID Mobile Access®, HID® Signo™ Readers et HID Location Services, peuvent être utilisées pour permettre l’entrée sans contact dans les installations, réduire les contacts de personne à personne via l’accréditation hertzienne et fournir des données d’occupation des bâtiments en temps réel pour aider à la conformité et à la distanciation sociale. Ces solutions peuvent aider à accélérer le retour au travail et à accélérer la reprise économique.

  • Accès mobile à l' : La réduction des points de contact physiques est facilitée par HID Mobile Access. Compatibles avec des centaines d’appareils mobiles, les employés peuvent accéder aux installations et plus encore sans avoir besoin de toucher physiquement des cartes ou des lecteurs. De plus, l’accréditation en direct élimine la nécessité d’une délivrance de personne à personne pour les employés et les visiteurs.
  • Lecteurs de l’HID Signo : La sécurité rencontre la modernité avec HID Signo, la ligne signature des lecteurs de contrôle d’accès de HID Global. Les lecteurs HID Signo sont très polyvalents et supportent la plus large gamme de technologies d’identification, y compris l’accès mobile HID via la capacité Bluetooth et NFC native.
  • Services de localisation de l' : HID Location Services combine une solution matérielle et logicielle qui fournit des données d’occupation exploitables qui évoluent et s’étendent en fonction des besoins de l’installation. Pour fournir des informations en temps réel, HID Location Services offre des informations en direct sur l’occupation du bâtiment au niveau de la pièce et de l’étage, y compris la possibilité de créer des alertes pour répondre aux exigences de distanciation sociale.

 

 

Éléments éligibles

MID-SUB-T100

MID-SUB-T100 | LICENCE UTILISATEUR DE 1 AN POUR LES IDENTITÉS MOBILES HID ORIGO

40NKS-00-000000

40NKS-00-000000 | Signo40, Montage mural, 13,56mHz &125kHz, OSDP / Wiegand, Pigtail, Mobile Ready

BVSPUS-PACS

BVSPUS-PACS | Hid Location Services Starter Pack Version américaine