Introduisant la touche Smart IP

Introduire l’image du bouton IP

Le Bouton IP de Advanced Network Devices est une solution complète et immédiate pour les pires situations d’urgence.

  • Connecter le bouton directement au réseau avec un câble réseau standard.
  • Envoyer une alerte instantanée aux dispositifs IP tout au long de votre installation.
  • Envoyer un message pré-enregistré à n’importe quel numéro de téléphone, y compris le 9-1-1.

Voir le bouton IP intelligente en Action

Exemple de verrouillage instantané à un client

Introduire l’image du bouton IP

Un district scolaire au Texas installé le bouton IP tout au long de plusieurs campus. Le bouton agit comme un bouton de panique pour la pire situation d’urgence, comme un jeu de tir actif. Le personnel autorisé peut accéder au bouton à tout moment avant de prendre refuge. D’une simple pression du bouton, le système lance une série d’alertes, y compris la notification de masse partout dans l’établissement, instantanée, blocage de toutes les serrures de contrôle d’accès et une alerte aux secouristes. Comme le souligne directeur technologie, « ce bouton permet la personne sur la ligne de front prendre la décision dans l’instant, verrouillant la facilité et d’aviser les autorités ».