Puissance et bande passante maximales de poe sur des distances extrêmes pour des caméras et des dispositifs IP
Présentation des Veracity longspan max™ POE et Ethernet de haute puissance.
Les produits LONGSPAN Max sont des versions de haute puissance de la gamme longspan d’extensions réseau longue distance très réussie de Veracity pour le câble Cat5e ou Cat6. Comme tous les produits LONGSPAN, ces nouveaux modèles de grande puissance sont entièrement automatiques, simples à installer et sans entretien. Ils sont conformes à la norme POE 90W, 802,3bt, et conçus pour fournir sans restriction 100Base-TX avec 802,3bt poe de haute puissance à des distances bien au-delà des limites normales Ethernet pour l’installation de caméra IP PTZ externe sans problème.
La nouvelle gamme LONGSPAN Max™ comprend des dispositifs de base et de caméra à port unique, ainsi qu’un appareil photo à 4 ports (LONGSPAN Max Quad), tous conçus pour des applications interurbaines de grande puissance.
Ces unités comprennent Veracity SAFEVIEW®™ qui permet aux installateurs d’optimiser et de confirmer la livraison d’énergie aux caméras IP et aux appareils rapidement et en toute sécurité.
Caractéristiques principales
- LONGSPAN amélioré avec 90W POE capacité (802,3bt)
- Ethernet point à point à longue portée au-dessus du câble Cat5 ou Cat6
- 100Base-TX sans restriction avec POE à plus de 820 mètres
- Peut livrer 60W à 200 mètres, 40W à 350 mètres
- Robuste pour des performances élevées sur une large plage de température
- Puissance et affichage diagnostique smart POE pour une installation fiable
- Entièrement automatique, simple à installer et sans entretien