NEC Direct View LED Video Display Solutions

Sans soudure. Brillant. Illimitées

Bannière NEC Direct View DEL Video Display Solutions
Logo NEC

NEC gamme complète d’écrans vidéo LED à vue directe intérieur et extérieur offrent des images à contraste élevé et saisissantes dans les environnements les plus brillants. Avec le vaste portefeuille de produits de NEC, de la simplicité de nos kits LED clés en main, aux installations personnalisées entièrement réalisées, NEC a la capacité et le savoir-faire pour réaliser parfaitement votre vision. En utilisant des composants de haute qualité, ainsi qu’un support de pointe, les murs LED NEC ont la qualité et la fiabilité que vous attendez de NEC. La conception modulaire, légère et rentable est parfaite pour les installations de commandement et de contrôle, les décors de diffusion, les centres de transport, les sites sportifs, la signalisation d’entreprise et les environnements de vente au détail - LED de NEC promet un avenir radieux.

Qu’est-ce que direct view LED?

Qu’est-ce que la LED de vue directe ? Image

Direct View LED de NEC est une technologie d’affichage vidéo qui utilise des diodes électroluminescentes pour produire les couleurs rouge, bleu et vert que l’on retrouve généralement dans un écran vidéo couleur. Parce que les LED sont une technologie de lumière émissive, ils fournissent des images qui sont plus lumineuses et plus élevées en contraste que la technologie transmissible des écrans LCD traditionnels. Cela permet facilement l’utilisation dans presque n’importe quel environnement tout en fournissant le contenu accrocheur nécessaire pour les applications de signalisation numérique.

Solutions d’affichage intelligentes pour un monde plus lumineux

Image de luminosité brillamment élevée

Luminosité brillamment élevée

Image longue durée de vie

Longue durée de vie

Image de mur vidéo transparente

Image murale vidéo transparente

Image de configuration d’affichage presque illimitée

Configuration d’affichage presque illimitée

Image de redondance de données et d’alimentation intégrée

Données intégrées et redondance de puissance

Kits d’installation led de la série FE direct

NEC a créé des kits d’installation LED qui incluent tous les composants clés nécessaires pour un mur vidéo construit avec dvLED. Ces kits disposent d’un rapport d’aspect standard 16:9 et comprennent le contrôleur LED, le cadre d’installation et même des pièces de rechange pour le service.

LED-FE019I2-110IN | Taille diagonale : 110 » Résolution : HD (1280x720) image
LED-FE012I2-110IN | Taille diagonale : 110 » Résolution : Full HD (1920x1080) image
LED-FE015I2-137IN | Taille diagonale : 137 » Résolution intérieure : Full HD (1920x1080) image

LED-FE019I2-165IN |  Taille diagonale : 165 » Résolution HD : Full HD (1920x1080) image
LED-FE012I2-220IN | Taille diagonale : 220 » Résolution : UHD (3840x2160) image
LED-FE025I2-220IN | Taille diagonale : 220 » Résolution : UHD (1920x1080) image