Gestion des câbles vertical 2 PatchRunner de Panduit

image

Maximiser l’utilisation de l’espace, d’améliorer la fiabilité du réseau.

La tendance à la consolidation, virtualisation et d’automatisation de l’entreprise est le moteur de la nécessité de maximiser l’utilisation de l’espace pour réduire les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation tout en maintenant la disponibilité et la fiabilité du réseau. Cette tendance est mise le nombre accru de demandes sur l’infrastructure physique pour aider à gérer les densités croissante de câble, gros appareils de réseau et l’utilisation croissante d’énergie.

Panduit's comprehensive offering of vertical cable management, horizontal cable management, and rack solutions reduces space required to route, manage and protect high cable capacities, providing the lowest total cost of ownership. Ces ensembles de produits peuvent être combinés pour fournir une solution optimisée à pratiquement n’importe quelle application.

PatchRunner™ 2 Vertical Cable Management systèmes répondent aux besoins du data center et salles de télécommunications d’offrir amélioré les performances du réseau et réduit les coûts de l’immobilier. Fonctionnalités de gestion de câble supérieure et innovante montage vertical de RU maximisent la capacité et enable efficace se déplace, ajouts et modifications pour réduire leurs coûts opérationnels.

Caractéristiques et avantages

PatchRunner™ 2 gestionnaires de câbles verticaux sont conçus pour fournir la meilleure combinaison de caractéristiques et de la valeur pour haute densité télécommunications chambres et data center applications d’entreprise.

  • NOUVELLE amélioration fonction de porte - conception porte « Pousser-à-ferme » permet une utilisation facile
  • NOUVEAU double charnières portes sont inclus - portes livrées avec les gestionnaires, de simplifier le processus de commande avec moins aux déchets d’emballages  
  • NOUVELLE porte intégrée des crochets sans supports à installer ; installation plus rapide tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre  
  • NOUVELLES options de couleur cadres et portes sont disponibles en noir et blanc  
  • NOUVELLE haute densité avec augmenté la capacité de câble - jusqu'à à 17 % plus de capacité utile sur PRV Vertical gestionnaires  
  • Les doigts préformés - câbles de soutien comme transition à l’élimination de la voie verticale besoin pour cadres horizontaux  
  • Les doigts - aligne avec espaces de rack pour simplifier les modifications routage de câble  
  • Contrôle de rayon de pliage intégral - maintient rayon de courbure de câble assurant la fiabilité du système et les performances réseau  
  • Clin d’oeil en option sur des dispositifs de retenue verticales et gestion mou bobines sont également disponibles

Garantie