Lancement d’un produit lumineux haute Xtreme Peerless-AV

Lancement d’un produit lumineux haute Xtreme Peerless-AV

Peerless-AV est heureuse de présenter son nouveau Xtreme™ High Bright étalage extérieur.  Doté d’un système breveté de Dynamic Thermal Transfer™ qui permet l’affichage de fonctionner dans des températures extrêmes allant de-31 ° F à 140 ° F, le Xtreme™ High Bright extérieure afficher est idéal pour toute application de signalisation numérique, y compris sportives des lieux, thème Parcs, transports, vente au détail, l’éducation, hospitalité et plus. Avec la cote la plus élevée dans sa catégorie et un panel de TNI haut environnementale, le Xtreme™ High Bright extérieure affichage prospère dans toutes les applications, surtout en plein soleil, sans compromettre la durée de vie du panneau ou de la précision des couleurs.

« Nous sommes ravis d’étendre notre gamme d’écrans en plein air Xtreme™ pour inclure une solution avec des fonctionnalités avancées, comme la luminosité accrue et des fonctionnalités de surveillance distante, que recherchent utilisateurs finaux, » a déclaré Todd Mares, directeur des Technologies émergentes, Peerless-AV. Avec the Xtreme™ High Bright étalage extérieur, nos clients sont en mesure de créer des messages convaincants dans une atmosphère lumineuse tout en ayant les capacités de tunnel à travers une adresse IP et de surveiller leurs displays santé et mieux-être, visualiser les données en temps réel.

Disponible en 43", 49 «, 55 », et 65 », l’affichage extérieur de la haute Bright des Xtreme™ est livré avec un riche ensemble de fonctionnalités qui comprend  :

  • Fonctionnalités de surveillance locale et distante
  • 2500 nits de luminosité pour lutter contre des conditions de fort éclairage ambiant
  • De fonctionnement plus large plage de température de sa catégorie (-31 ° F à 140 ° F)
  • Panneau d’entrée mise à jour / d’un compartiment et cache-câbles
  • IK10 Note  : couvercle en verre résistant aux chocs de sécurité pour protection contre les dommages
  • Élément de liaison optique pour lisibilité améliorée de lumière directe du soleil et un contraste
  • Totalement étanche IP68 housse pour parer à toute pénétration de particules solides ou liquides
  • Polariseur de plaque wave trimestre permet une orientation paysage ou portrait pour une installation flexible
  • Verrouillage des commandes IR et verrouillage Conseil bouton pour installations sécuritaires

Ressources