Marmon Electrical VITALink® de câble de sécurité incendie

Comtran et RSCC Wire & Cable, tous deux faisant partie de Marmon Electrical, fournissent des solutions de haute performance pour les applications d’intégrité des circuits. Depuis son lancement en 2000, la gamme de produits VITALink®  est devenue la ligne la plus complète de câbles d’intégrité des circuits, innovant et en développement continu pour aider à protéger des vies. En rencontrant l’UL 2196, tout le câble VITALink® est conçu pour durer 2 heures dans une infrastructure en feu et rester opérationnel pour s’assurer que les occupants de l’immeuble peuvent évacuer en toute sécurité. Les câbles soutiennent des applications critiques de sécurité de la vie dans les hôpitaux, les immeubles de grande hauteur, les aéroports, les stades, les tunnels ferroviaires, etc. Ils sont essentiels dans les endroits où les temps d’évacuation dépassent les capacités du câble d’alarme incendie standard ou lorsque l’évacuation partielle est nécessaire. Des câbles évalués à 300 volts et plus sont disponibles.

Câbles d’intégrité du circuit Comtran 300V

Comtran offre des solutions d’intégrité de circuits 300V, y compris des câbles CI/CIC à double notation, des câbles Ethernet et des câbles blindés CCW. Ces câbles VITALink® servent une variété d’applications critiques, telles que les communications d’alarme vocale d’urgence (EVAC), les systèmes de refuge et les systèmes d’alarme de fumée et d’incendie, entre autres. Les câbles blindés CCW sont idéaux pour ces applications lorsqu’ils sont situés dans des environnements difficiles ou des espaces clos, tels que les rénovations commerciales, les bâtiments historiques, et les tunnels et plates-formes de transit. En plus de l’UL 2196/ULC-S139, les câbles répondent aux exigences de survie des niveaux NFPA 72 2 à 3, ainsi qu’à la NFPA 70, 130 et 502.

VITALink® câble CI/CIC à double notation

Les câbles CI/CIC à double notation VITALink sont disponibles dans un large éventail de constructions et de types. Évalués à la fois comme l’intégrité du circuit (IC) et l’intégrité du circuit dans le conduit (CIC), ces câbles VITALink peuvent être installés avec ou sans conduit, selon les exigences de l’application et du code. 

Les câbles CI doivent être installés conformément à l’article 760,24 du NEC et satisfaire à toutes les exigences du code national et local. Les câbles CIC doivent être installés selon le système FHIT 40A ou FHIT7 System 40A approuvé par UL et conformément aux instructions d’installation de Comtran. L’acronyme de CIC ne doit pas être confondu avec l’abréviation du câble de commande et d’instrumentation au Canada. Les câbles VITALink CIC sont destinés à des applications d’intégrité des circuits lorsqu’ils sont installés dans le conduit.

Câble VITALink® Ethernet

Les câbles VITALink Ethernet répondent aux exigences de la catégorie 3 et peuvent transmettre des vitesses d’au moins 10 Mbps.

Ils disposent d’une conception en instance de brevet et sont installés par le système UL FHIT 40A ou FHIT7 System 40A. Plusieurs constructions sont disponibles.

Câble blindé VITALink®

Les câbles blindés VITALink sont dotés d’une armure imperméable qui offre une protection mécanique améliorée et une résistance à l’écrasement. L’armure aide à empêcher l’humidité, le gaz et d’autres fluides nocifs d’entrer dans le câble et de perturber les signaux critiques.

Les câbles blindés VITALink sont installés par UL FHIT System 40B ou FHIT7 System 40B. Plusieurs constructions, y compris une option de veste, sont disponibles.


Câbles d’intégrité du circuit RSCC Wire et Cable 600V

RSCC Wire & Cable propose des solutions de 600V, qui comprennent des câbles blindés MC pour les environnements commerciaux et de transit, offrant des coûts réduits, une fiabilité accrue et une facilité d’installation par rapport à d’autres méthodes de fourniture de circuits ignituels. Les applications pour ces câbles VITALink comprennent l’éclairage d’urgence, les systèmes de ventilation, les ascenseurs, les systèmes de pressurisation des ventilateurs et des amortisseurs, ainsi que l’alimentation et les commandes de pompes à incendie, entre autres. Ils rencontrent l’UL 2196/ULC-S139, l’UL 1569, l’ASC 22,2 Section 12-700 (câble isolé minéral) et NBC OS1 (sécurité incendie). Les produits répondent également à NFPA 70, 72, 101.

VITALink MC et VITALink® câble RC90

Les câbles VITALink MC et RC90 disposent d’une armure imperméable pour un impact supérieur et une résistance à l’écrasement, conçues pour prendre en charge les circuits d’alimentation critiques dans les applications commerciales. Ils sont installés par système FHIT 120 ou FHIT7 System 120 avec plusieurs tailles et nombres de conducteurs disponibles.

VITALink® MC Transit et VITALink®RC90 Câble de transport en commun

Les câbles VITALink MC et RC90 Transit sont conçus pour prendre en charge les circuits d’alimentation essentiels dans l’environnement de transport en commun. Ils ont une armure imperméable et sont résistants à l’impact et à l’écrasement. Les câbles sont installés par FHIT System 120 ou FHIT7 System 120 avec plusieurs tailles et nombres de conducteurs disponibles.