SPEEDPULL

Projets nécessitent que l’installation de plusieurs fils et câbles s’exécute pour prendre en charge une large gamme de puissance et des applications de basse tension. Parce que tirer les câbles individuellement est souvent peu pratique et inefficace, SPEEDPULL® de Anixter fournit des installations plus rapides et plus facile identification sur chaque course, à réaliser des économies jusqu'à 30 %.

Pourquoi choisir SPEEDPULL ?

Machine SPEEDPULL de Anixter faisceaux et lie ensemble les différents types de fils et/ou câble, y compris des pays ou numérotées conducteurs cuivre et électroniques-en un seul câble compact, flexible et conducteurs multiples.

Caractéristiques

  • Des câbles de plusieurs types, regroupés à la demande, sur une seule et même bobine
  • Tirage des câbles en une seule opération rapide
  • Pas de gaine pour que le câble ne perde pas en souplesse
  • Codage par couleur et/ou marquage des câbles pour une identification sans erreur
  • Fabrications par rubans enroulés avec languettes à tirer disponibles
  • Longueurs échelonnées disponibles
  • Rubans de métrage numérotés dans l'ordre disponibles

Avantages

  • Installation facile
  • Économies de main-d'œuvre importantes
  • Moins de déchets de matériel
  • Séparation facile
  • Identification et connexion aisées
  • Longueurs faciles à estimer pour vérification
  • Gestion du matériel simplifiée sur le chantier
  • Rotations rapides
SPEEDPULL
Faisceau SPEEDPULL
Marquage de câble SPEEDPULL

Fabrication à la demande

Assemblys personnalisés peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifique-jusqu'à un diamètre global maximum de 3 po-du stock. Avec un diamètre global de 3 po, 1 100 pieds peuvent s’adapter sur une bobine de 72 pouces. Pour un diamètre total de 1,9 cm (900 pouce), une longueur de câble de 72 {[#4]} m ({[#5]} {[#6]} pieds) peut tenir sur un touret de {[#7]} cm ({[#8]} pouces).

Des applications sans limites

Les produits SPEEDPULL sont utilisables partout où des multiconducteurs sont nécessaires, notamment dans les immeubles de bureau, les usines, les hôpitaux, les centres de données, les systèmes d'alarme anti-incendie et les installations de machines.

Essayez SPEEDPULL sur votre prochain projet.

Services de déploiement d'Anixter