Système de garde Arc ABB
Arc Guard System™ protège les personnes et l’équipement et élimine les arrêts de production inutile. Le système rapidement
détecte une défaillance de l’arc et les voyages le disjoncteur entrant. S'appuyant sur des capteurs optiques pour détecter l'éclair de l'arc, le système Arc Guard se déclenche instantanément. Grâce à cet avantage clé fonctionnel, elle substitue à toutes les autres protections et les retards, qui est essentielle
Quand les temps de réaction doivent être mesurée en millisecondes.
Pourquoi COVT ?
- Réduction des pertes de production
- Réduction des coûts de remplacement des appareillages de commutation et des composants
- Disponibilité accrue de machine
- Facilité d’installation - adaptée pour la rénovation
Arc flash protection et résultat minimisation commentaires vidéo
le danger d’arc flash ; Quelles sont les causes une et rapidité ;
ainsi que les facteurs essentiels à prendre en compte dans le choix d'un système de protection contre les éclairs d'arc.
Protection de nouvelle génération : COVT-2
Type de moniteur arc COVT-2 est solution d’ABB state-of-the-art protection contre les défauts arc dans toutes les applications, assurant la sécurité fonctionnelle. COVT-2 s’appuie sur la conception de COVT bien connue. Ses nouvelles caractéristiques et fonctionnalités améliorent un produit aux performances déjà largement éprouvées pour gagner en fiabilité, flexibilité et simplicité.