Contacteurs et protection de moteurs ABB

ABB crée la référence dans la commande de moteur et la commutation de puissance

Doté de la technologie AF comme norme, contacteurs de la dernière gamme de ABB établit une nouvelle référence dans l’industrie. La bobine de commande électronique offre de multiples avantages sur les alternatives classiques et de concert avec ABB large gamme de produits offrant - une configuration optimale, chaque fois.

Avantages clés

  • Optimiser la logistique et de réduire les coûts d’administration avec des variantes de produit moins de gérer
  • Accéder au support mondial et d’utiliser les mêmes produits dans toutes les régions du monde  : le 100 - 250 V, AC/DC bobine couvre toutes les tensions de réseau standard
  • Une réduction de consommation d’énergie de la bobine de 80 % vous permet d’économiser de l’énergie
  • Garantir votre disponibilité en laissant la technologie AF Nishibiwajima chutes de tension et s’affaisse.
Contacteurs et protection de moteurs ABB

Vidéo de contacteurs ABB AF 0:47

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à 560 kW - 400 V AC-3, 900 CV - 480 V et 2650 A - 690 V AC-1, 2700 A - usage général
  • La couverture de seulement 4 bobines 24 V - 500 V AC et 20 V - 500 V DC
  • Types de connexions langue vis, ressort et anneau
  • Suppression des surtensions intégrée
  • Raccordement fixe et unité de verrouillage pour démarreur inverseur et étoile-triangle pour un facile, rapide et sécurisée de l’Assemblée des partants
  • Miroir et contacts liés mécaniquement.

Numéros de pièces les plus populaires

Réf. ABB Réf. Anixter Description
AF75-30-11-70 489728 Contacteur AF75, 3 contacts NO, 1 NO/1 NC aux, 100-250 VCA/DC
AF110-30-11-70 489694 Contacteur AF110, 3 contacts NO, 1 NO/1 NC aux, 100-250 VCA/DC
AF12-30-10-14 489699
Contacteur AF12, 3 contacts NO, NO/1 NC aux, 250-500 VCA/DC
AF16-30-01-11 489702 Contacteur AF16, 3 contacts NO, NO/1 NC aux, 24-60 VCA, 20-60 VDC
AF145-30-11-70 489701
Contacteur AF145, 3 contacts NO, 1 NO/1 NC aux, 100-250 VCA/DC
AF26-30-00-12 489711 Contacteur AF26, 3 contacts NO, 48-130 VCA/DC
 
 

Sociétés liées