Commutateurs de sécurité haute résistance ABB
Et voici la nouvelle gamme de commutateurs de sécurité ABB à haute résistance, sûrs, modernes et à hautes performances !
La prochaine génération de sécurité fermée lourds passe de ABB offre une gamme complète de thermocollant et non thermocollant solutions de 30 à 1200 ampères. La gamme de produits est conforme à toutes les normes applicables UL98, UL50, UL50E, NEMA KS-1 et CSA (approbation en attente).
Applications
Les commutateurs de sécurité ABB sont conçus pour les applications nécessitant de la robustesse et conviennent selon les cas comme équipement de service. Ils sont notamment adaptés aux domaines suivants :
- Installations industrielles agro-alimentaires
- CVCA (Chauffage, ventilation et climatisation d'air)
- Installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées
- Bâtiments commerciaux et bien d'autres applications.
ABB réf. |
Réf. Anixter | Description |
EOH361K | 551834 | 3 poteaux, 30 A, 600 V, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOH362K | 551835 | 3 poteaux, 60 A, 600 V, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOH363K | 551836 | 3 poteaux, 100 A, 600 V, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOH364K | 551837 | 3 poteaux, 200 A, 600 V, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOH365K | 551838 | 3 poteaux, 400 A, 600 V, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOH366K | 551839 | 3 poteaux, 600 A, 600 V, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOH367 | 551840 | 3 poteaux, 800 A, 600 V, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOH368 | 551841 | 3 poteaux, 1200 A, 600 V, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOH361RK | 551842 | 3 poteaux, 30 A, 600 V, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOH362RK | 551843 | 3 poteaux, 60 A, 600 V, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOH363RK | 551844 | 3 poteaux, 100 A, 600 V, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOH364RK | 551845 | 3 poteaux, 200 A, 600 V, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOH365RK | 551846 | 3 poteaux, 400 A, 600 V, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOH366RK | 551847 | 3 poteaux, 600 A, 600 V, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOH367R | 551848 | 3 poteaux, 800 A, 600 V, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOH368R | 551849 | 3 poteaux, 1200 A, 600 V, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOH361JK | 551850 | 3 poteaux, 30 A, 600 V, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOH362JK | 551851 | 3 poteaux, 60 A, 600 V, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOH363JK | 551852 | 3 poteaux, 100 A, 600 V, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOH364JK | 551853 | 3 poteaux, 200 A, 600 V, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOH365JK | 551854 | 3 poteaux, 400 A, 600 V, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOH366JK | 551855 | 3 poteaux, 600 A, 600 V, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOH367J | 551856 | 3 poteaux, 800 A, 600 V, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOH368J | 551857 | 3 poteaux, 1200 A, 600 V, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
ABB réf. |
Réf. Anixter | Description |
EOHU361K | 551858 | 3 poteaux, 30 A, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOHU362K | 551859 | 3 poteaux, 60 A, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOHU363K | 551860 | 3 poteaux, 100 A, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOHU364K | 551861 | 3 poteaux, 200 A, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOHU365K | 551862 | 3 poteaux, 400 A, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOHU366K | 551863 | 3 poteaux, 600 A, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOHU367 | 551864 | 3 poteaux, 800 A, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOHU368 | 551865 | 3 poteaux, 1200 A, NEMA 1, boîtier en tôle d'acier |
EOHU361RK | 551866 | 3 poteaux, 30 A, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOHU362RK | 551867 | 3 poteaux, 60 A, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOHU363RK | 551868 | 3 poteaux, 100 A, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOHU364RK | 551869 | 3 poteaux, 200 A, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOHU365RK | 551870 | 3 poteaux, 400 A, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOHU366RK | 551871 | 3 poteaux, 600 A, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOHU367R | 551873 | 3 poteaux, 800 A, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOHU368R | 551874 | 3 poteaux, 1200 A, NEMA 3R, boîtier en tôle d'acier |
EOHU361JK | 551875 | 3 poteaux, 30 A, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOHU362JK | 551876 | 3 poteaux, 60 A, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOHU363JK | 551877 | 3 poteaux, 100 A, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOHU364JK | 551878 | 3 poteaux, 200 A, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOHU365JK | 551879 | 3 poteaux, 400 A, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOHU366JK | 551881 | 3 poteaux, 600 A, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOHU367J | 551882 | 3 poteaux, 800 A, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
EOHU368J | 551883 | 3 poteaux, 1200 A, NEMA 12, boîtier en tôle d'acier |
ASSEMBLYS | ||
ABB réf. |
Réf. Anixter | Description |
EOHXSN13 | 551884 | Assembly neutre, vis incluses en standard. Convient pour les interrupteur de sécurité EOH/EOHU361_, 362_, 363_ |
EOHXSN4 | 551885 | Assembly neutre, vis incluses en standard. Convient pour les interrupteur de sécurité EOH/EOHU364_ |
BLOC DE CONNEXION |
||
ABB réf. |
Réf. Anixter | Description |
011566323 | 551886 | CONDUIT de bornier du porte fusible avec fusible 5 x 20 |
FUSIBLES pour une utilisation avec les interrupteurs de sécurité thermocollant ABB |
|||
MFR. réf. |
Anixter réf. |
Nom de la MFR. |
Description |
A6D30R | 564746 | Mersen | A6D-R classe RK1 temporisé, 600 V, 30 A |
A6D60R | 559190 | Mersen | A6D-R classe RK1 temporisé, 600 V, 60 A |
A6D100R | 559183 | Mersen | A6D-R classe RK1 temporisé, 600 V, 100 A |
A6D200R | 559185 | Mersen | A6D-R classe RK1 temporisé, 600 V, 200 A |
A6D100R | 559183 | Mersen | A6D-R classe RK1 temporisé, 600 V, 100 A |
A6D200R | 559185 | Mersen | A6D-R classe RK1 temporisé, 600 V, 200 A |
A6D400R | 564748 | Mersen | A6D-R classe RK1 temporisé, 600 V, 400 A |
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ MARQUAGE |
|||
MFR. réf. |
Anixter réf. |
Nom de la MFR. |
Description |
556-00254 | 570657 | HellermannTyton | Kit imprimante à transfert thermique compact TT130SMC |
556-00035 | 501436 | HellermannTyton | Logiciel de conception d'étiquettes TagPrint® Pro 3 |
558-00336 | 503016 | HellermannTyton | Rouleau continu d'étiquettes vinyle pour marqueur de tension, orange, 1,{[#1]} mm |
558-00337 | 570658 | HellermannTyton | Rouleau continu d'étiquettes vinyle pour marqueur de tension, orange, 2,{[#1]} mm |
558-00309 | 503011 | HellermannTyton | Rouleau vinyle continu pour dispositifs de déconnexion, blanc, 1,{[#1]} mm |
558-00313 | 484383 | HellermannTyton | Rouleau vinyle continu pour dispositifs de déconnexion, blanc, 2,{[#1]} mm |