ALGO COMMUNICATION SOLUTIONS SA
Logo d'Algo Communications

Points de terminaison IP dynamiques pour la pagination vocale, la notification et l’entrée de porte sécurisée

Reconnu dans la téléphonie depuis plus de 50 ans, Algo est l’un des principaux fabricants de terminaux de communication audio et vidéo IP. Le portefeuille d’Algo comprend des haut-parleurs IP, des interphones IP, des adaptateurs de radiomessagerie IP, des lumières stroboscopiques IP, des contrôleurs de supervision IP et des accessoires de point de terminaison IP.

 

Travaillant avec certaines des plus grandes entreprises de communication au monde et déployée dans de nombreux secteurs verticaux, Algo propose des points de terminaison IP adaptés aux exigences suivantes :

  • Radiomessagerie vocale et discours public
  • Notification d’urgence
  • Sonnerie forte et alerte visuelle
  • Interphone de porte et de portail
Produits Algo
Haut-parleurs IP Algo

Haut-parleurs IP

Les haut-parleurs IP d’Algo offrent un son hautement intelligible pour la pagination vocale, la notification et la musique de fond avec une configuration polyvalente pour rendre la pagination IP puissante et simple.

Interphones IP Algo

Interphones IP

Les interphones IP d’Algo sont robustes et spécialement conçus pour une entrée sécurisée dans les portes. Chaque interphone IP Algo est soigneusement conçu pour un cas d’utilisation spécifique, assurant la sécurité des portes, la facilité de mise en œuvre et un facteur de forme adapté à l’objectif.

Adaptateurs de pagination Algo

Adaptateurs de pagination IP

Les adaptateurs de pagination IP d’Algo relient de manière transparente les environnements IP aux systèmes de pagination hérités. Les adaptateurs de pagination IP d’Algo éliminent la complexité de votre environnement de pagination, assurant une communication efficace avec une configuration simplifiée.

Algo Lumières stroboscopiques

Lumières stroboscopiques IP

Les lumières stroboscopiques IP d’Algo offrent des alertes visuelles très remarquables pour la détection des sonneries téléphoniques, la sûreté, la sécurité et la notification d’urgence. Utilisant des LED à longue durée de vie, les lumières stroboscopiques Algo assurent la notification des clés dans les environnements bruyants lorsque les alertes sonores ne suffisent pas.

Contrôleurs de supervision IP Algo

Contrôleurs de supervision IP

IP Endpoint Supervisor d’Algo offre une surveillance centralisée des appareils et une supervision des points de terminaison IP Algo afin d’optimiser la gestion, la configuration et la fiabilité du système. Surveillez et gérez tous vos points de terminaison Algo avec un tableau de bord Web simple.

Accessoires Algo IP Endpoint

Accessoires de point de terminaison IP

La suite d’accessoires IP d’Algo offre flexibilité, adaptabilité et fonctionnalités supplémentaires à la suite IP Algo. Qu’il s’agisse de matériel de montage, de détecteurs à anneaux ou de boutons d’appel d’urgence, les accessoires IP d’Algo complètent les points de terminaison IP de base pour personnaliser votre application.

Algo est l’un des principaux fabricants de terminaux de communication audio et vidéo IP, et un développeur et fournisseur de confiance pour les sociétés de communication du monde entier. Les clients choisissent Algo pour :

  • Meilleure expérience utilisateur et support possible
    En plus d’une configuration pratique via une interface Web conviviale ou un provisionnement automatique, l’équipe d’ingénierie d’Algo fournit des conseils éducatifs et informatifs lors de l’installation et du déploiement d’appareils pour résoudre vos problèmes de communication les plus exigeants.
  • Ensemble de fonctionnalités robustes
    Les produits Algo sont riches en fonctionnalités, conçus avec la polyvalence et les fonctionnalités nécessaires pour être déployés dans de nombreux secteurs verticaux et applications. Tous les produits IP Algo incluent des fonctionnalités de base telles que la sécurité avancée (TLS), la multidiffusion RTP et la supervision et la configuration à distance via une interface Web; tandis que des fonctionnalités plus personnalisées telles que la détection du bruit ambiant dans les haut-parleurs et la planification des cloches dans les adaptateurs de radiomessagerie rendent les produits Algo très polyvalents.
  • Facilité de déploiement
    Les périphériques PoE d’Algo sont alimentés par le réseau - il n’y a pas d’alimentation locale, d’équipement commun ou de serveur requis puisque tout est intégré dans les points de terminaison via une interface Web. Avec le portefeuille d’Algo, les clients peuvent standardiser l’infrastructure et être en mesure de gérer, surveiller et configurer les appareils sur le réseau.
  • Compatibilité éprouvée
    Les produits Algo sont conçus et testés pour une intégration transparente avec les systèmes de communications unifiées, de collaboration et de notification de masse. Un système téléphonique VoIP compatible doit prendre en charge un point de terminaison SIP 3rd party afin d’enregistrer un périphérique IP Algo; en général, cela inclut la plupart des systèmes téléphoniques cloud / hébergés et sur site ou des plates-formes de communications unifiées.

Déploiement des solutions Algo

PAGINATION VOCALE ET DISCOURS PUBLIC

Pour de nombreuses organisations, la radiomessagerie vocale et la notification sont une exigence essentielle pour communiquer avec les occupants d’un bâtiment. Le déploiement de haut-parleurs IP Algo pour la pagination vocale présente plusieurs avantages; y compris la configuration du réseau distant, la supervision des points de terminaison, l’évolutivité et les performances audio. Les haut-parleurs IP Algo peuvent s’adapter au bruit ambiant, hiérarchiser les messages provenant de plusieurs sources, lire de la musique de fond et offrir des options de zonage à l’échelle. Les appareils de pagination IP Algo sont rentables et évolutifs, d’un seul haut-parleur à une solution de pagination à l’échelle de l’organisation.


SONNERIE FORTE ET ALERTE VISUELLE

Algo offre des notifications d’événements visuelles et sonores pour la sonnerie forte, la planification des cloches, les annonces automatisées et la communication de sûreté ou de sécurité. Les sonneries bruyantes et les lumières stroboscopiques Algo fournissent des solutions pour les applications de sonnerie téléphonique et de cloche de nuit dans des environnements bruyants et sensibles au bruit.  

NOTIFICATION D’URGENCE

Le déploiement de points de terminaison IP Algo pour les systèmes de notification d’urgence garantit des alertes claires et fiables en cas de sûreté, de sécurité et d’urgence. À l’aide d’un haut-parleur IP Algo, d’une lumière stroboscopique ou d’un adaptateur de radiomessagerie, l’utilisateur peut activer et système de notification d’urgence en composant une extension d’alerte d’urgence sur un point de terminaison SIP Algo ou en connectant un bouton (ou un commutateur similaire) à un périphérique Algo via une entrée relais. N’importe quelle combinaison et nombre de points de terminaison IP Algo peut être configuré en tant que multidiffusion pour les alertes d’urgence afin de couvrir n’importe quelle pièce, bâtiment, campus ou entreprise.


INTERPHONE PORTE/PORTAIL

Les interphones IP Algo sont parfaitement adaptés à une variété d’emplacements d’entrée de porte; ajouter de la sécurité et de la communication à n’importe quel point d’entrée du bâtiment. Les interphones d’Algo sont robustes et spécialement conçus pour une entrée sécurisée dans les portes. Chaque interphone IP Algo est soigneusement conçu pour un cas d’utilisation spécifique, assurant la sécurité des portes, la facilité de mise en œuvre et un facteur de forme adapté à l’objectif.

Centre de distribution

Distribution

Déployez les haut-parleurs IP, les interphones et les lumières stroboscopiques d’Algo dans votre infrastructure réseau pour prendre en charge la communication IP et la technologie opérationnelle. Les points de terminaison IP peuvent fournir une adresse publique (radiomessagerie vocale), un interphone de sécurité et une notification de sécurité ou d’urgence.
 

Couloir de l’école

Éducation

Les points de terminaison d’Algo facilitent les communications de construction et de campus pour les situations d’urgence ou les besoins quotidiens. Déployez des haut-parleurs, des alerteurs et des écrans Algo pour un système de notification de masse clair et concis ; les applications comprennent les alertes d’urgence, les annonces quotidiennes, les nouvelles de l’école, les rappels d’événements, l’horloge et les messages.
 

Centre de transport

Transport

Le déploiement de terminaux IP Algo dans les espaces de transport fait partie du cœur de métier de l’industrie. La radiomessagerie vocale, les alertes audio/visuelles et les notifications d’urgence sont des solutions requises pour la fonctionnalité des services dans les aéroports, les gares ferroviaires et ferroviaires, les terminaux de bus, les navires et la location de camions.
 

Centre de fabrication

Fabrication

Le déploiement des produits Algo améliore la productivité, la sécurité et la sécurité des employés. Alors que les usines modernisent l’infrastructure réseau pour prendre en charge la communication ip, les administrateurs réseau apprécient la facilité de configuration des points de terminaison IP Algo pour créer et configurer des systèmes de radiomessagerie vocale, d’interphone de sécurité et de notification d’urgence.
 

Centre de vente au détail

Vente au détail

Utilisez les points de terminaison IP d’Algo pour avertir et informer les clients à l’intérieur des magasins de détail. Diffusez des annonces spécifiques ou programmées et fournissez une musique de fond à des zones sélectionnées ou à l’ensemble du bâtiment. Adressez-vous à de grandes foules de personnes avec une communication transparente.

Édifice du gouvernement

Gouvernement – institutions publiques

Les gouvernements à tous les niveaux exigent une communication interne pour informer les employés et le grand public. Les produits Algo sont déployés dans de nombreuses agences gouvernementales, y compris les bâtiments municipaux, les militaires, les postes de police, les militaires, les services frontaliers, les sénats et le Parlement.
 

Centre de soins de santé

Soins de santé

Les points de terminaison IP Algo sont largement déployés dans les hôpitaux pour la radiomessagerie IP d’adresse publique, la notification, la surveillance des patients et la sécurité des locaux. Avec l’activation IP d’Algo, les grands hôpitaux dotés de plusieurs amplificateurs peuvent facilement utiliser un réseau existant pour distribuer des signaux de radiomessagerie.
 

Algo Meilleures ventes

Points de terminaison IP innovants et fonctionnels pour l’adresse publique, la pagination et la notification visuelle. Combinez une variété de points de terminaison IP visuels et sonores Algo pour créer des solutions d’adresse publique (PA) et d’alerte de notification plus complètes.

Algo 8301 IP Adaptateur de pagination et planificateur

Algo 8301 IP Adaptateur de pagination et planificateur

Adaptateur de pagination IP à large bande et planificateur Bell pour l’intégration d’amplificateurs analogiques hérités.

  • Pont transparent de la VoIP à un système de sonorisation analogique hérité.
  • Multidiffusion vers des points de terminaison IP et fournir une sortie audio de ligne pour prendre en charge l’infrastructure IP et analogique en tant que système unique.
  • Planificateur pour les cloches, les tonalités et les annonces automatisées.
Algo 8198 IP PoE+ Haut-parleur de plafond

Algo 8198 IP PoE+ Haut-parleur de plafond

Haut-parleur de plafond IP avec technologie d’extension satellite pour une pagination IP haute intelligibilité et une excellente capacité musicale, à des coûts réduits.

  • Connectez et supervisez plusieurs haut-parleurs satellites - détectés automatiquement par le haut-parleur IP 8198.
  • Jusqu’à 75 % moins de chutes de réseau.
  • Coût inférieur par haut-parleur.
  • Gérable à distance.
Algo 8138 IP PoE Lumière stroboscopique

Algo 8138 IP PoE Lumière stroboscopique

Alerte visuelle multicolore IP pour le téléphone, la sûreté, la sécurité et les alertes d’urgence.

  • Conçu pour la sonnerie téléphonique où le bruit, la sensibilité au bruit ou la déficience auditive sont en cause.
  • Déployé avec des haut-parleurs IP dans le cadre d’un système de sonorisation (PA) et de notification de masse.
  • LED à quatre couleurs : ambre, bleu, vert et rouge.


 

Algo 8180 IP PoE Audio Alerter

Algo 8180 IP PoE Audio Alerter

Haut-parleur IP mural pour la radiomessagerie vocale, les alertes d’urgence et les applications de sonnerie forte.

  • Sonnerie IP forte / sonnerie ou cloche de nuit pour éviter les appels manqués dans les endroits bruyants.
  • Idéal pour une salle de classe d’école ou de collège, un bureau, une salle à manger, une cuisine, un restaurant, etc.
Algo 8190S IP PoE+ Haut-parleur - Horloge & Avertisseur Visuel

Algo 8190S IP PoE+ Haut-parleur - Horloge & Avertisseur Visuel

Haut-parleur de radiomessagerie IP, horloge et avertisseur visuel pour les systèmes de sonorisation de classe et commerciaux.

  • Idéal pour une salle de classe d’école ou de collège, en plus d’une salle d’attente / salle pour les hôpitaux, les bureaux gouvernementaux et les terminaux de transport, et les espaces de déjeuner ou de pause et de cafétéria sur le lieu de travail.
  • Réseau de lignes à quatre haut-parleurs, haut-parleur talkback avec bouton d’appel.
  • Horloge haute visibilité avec quatre LED couleur.