Nexans AmerCable is a global leader in high-quality jacketed power cables and connectivity solutions for mission-critical equipment operating in harsh environments, including : oil and gas upstream land and offshore operations; surface and underground mining; general industrial applications and renewable rnergy – solar and wind.
AMERCABLE

GEXOLM®D TYPE P
Les câbles De type P d'AmerCable sont la norme de l'industrie pétrolière et gazière en matière de puissance, de contrôle et de performance d'instrumentation de qualité supérieure. Les câbles GEXOL prouvent leur valeur dans les environnements de punition des opérations de forage terrestre s'insinmoncousantes dans le monde entier où la chaleur implacable ou le froid extrême, les vibrations, la corrosion, l'exposition à la boue de forage et le stress mécanique contestent la construction d'un câble.
- Notes d'ampacité les plus élevées
- Extrêmement flexible
- Une résistance constante diélectrique plus faible et une résistance à l'isolation plus élevée réduit les pertes électriques
- Évalué 110 C
- Disponible en trois constructions, dont VFD :
- GEXOL standard
- Faible fumée Halogen-Libre
- ® CIR (Crush et Résistant à l'impact) sans blindage externe
- Durité froide sévère
- Retardateur de flamme
- Boue de forage et résistance au pétrole
- Double certification IEEE 1580 Type P et UL 1309/CSA 245 Type X110
TOP DRIVE SERVICE LOOPS
Le groupe AmerCable Systems fabrique des boucles de service d'entraînement de premier plan depuis 1993 dans son établissement ultramoderne de Houston, au Texas. Ces boucles conçues par des professionnels sont conçues pour résister aux conditions d'exploitation dangereuses et au stress dynamique des opérations de forage terrestre. Anixter stocke actuellement des boucles de service pour ces modèles d'entraînement haut de gamme :
- TDS 11 Rigs conventionnels
- TDS 11 Rigs idéal
- TDS 11 Pigtails (Ideal and Conventional Rigs)
- Canrig 500 tonnes
TIGER® BRAND MINING CABLES
Tiger® Brand est le câble électrique le plus vendu en Amérique du Nord pour l'équipement mobile de surface et souterrain. Depuis 1922, AmerCable produit des câbles électriques conçus pour une durée de vie plus longue dans les environnements miniers les plus difficiles. Le câble d'exploitation minière est notre principale gamme de produits, et tous les câbles Tiger® Brand sont produits à El Dorado, Arkansas.
Les câbles en veste de polyéthylène chloré (CPE) de marque Tiger® sont durcis par les moisissures, un processus qui les rend plus résistants à l'abrasion et aux déchirures. Ces câbles, qui fournissent la performance physique et la force nécessaires pour résister à l'usure, l'abrasion et les coupures de compression causées par l'utilisation minière quotidienne, sont disponibles en noir standard, couleurs, couleurs et- vulcanized-rayures combinaisons et la couleur avec rayures réfléchissantes. Pour les environnements extra durs, AmerCable offre également une veste thermoplastique polyuréthane (TPU) qui est disponible dans des couleurs noires ou solides standard.
AmerCable propose également des accoupleurs installés en usine :
- SHD-GC 2kV – 15kV
- GGC Plat
Leran Plus!