Antrica est un fabricant basé au Royaume-Uni, fournisseur et leader sur le marché de H.264 et H.265 matériel, ONVIF 4 K, HD & SD vidéo sur IP vidéo encodeurs et des décodeurs vidéo. Les encodeurs vidéo sont utilisés pour convertir vidéo en direct non IP un ONVIF ou flux RTSP IP standard pour l’intégration avec les systèmes VMS. Les codeurs sont largement approuvées par et intégrées avec les principaux leaders du marché VMS comme jalon, Genetec et d’autres. Décodeurs vidéo de Antrica sont utilisées pour afficher des flux vidéo IP de caméras ou d’autres sources sans avoir besoin d’un ordinateur ou une licence client VMS. Leurs décodeurs vidéo peuvent décoder jusqu'à 100 caméras IP et ont plusieurs options d’affichage.
ANTRICA

Applications de produit
- Demande de Antrica produit dans le marché des Paris
- Demande de Antrica produit en marché diffusion
- Antrica produit demande à CCTV & marché de la sécurité
- Demande de Antrica produit dans le scénario de salle de contrôle
- Demande de Antrica produit dans le marché de l’affichage numérique
- Application de produit Antrica pour l’affichage des flux IP caméra sans PC
- Antrica produit Application IPTV et marché STB
- Demande de Antrica produit dans le scénario de faible latence des événements en direct
- Demande de Antrica produit dans le marché médical
- Demande de Antrica produit dans le marché du sport analyse vidéo
- Demande de Antrica produit dans le marché de la défense militaire de Drone UAV
- Application de produit de Antrica dans le culte et religieux abrite le marché
Vidéos d’Information produit
- ANT-35000A1 encodeur vidéo de présentation produit
- ANT - 35000H 1 encodeur vidéo de présentation produit
- ANT-2400B 4K encodeur vidéo de présentation produit
- Vidéo de présentation de produit décodeur ANT-36000
- ANT-37000 SpotBox4K décodeur vidéo de présentation produit
Cliquez ici pour voir toutes les vidéos de Antrica
Vidéos de connaissances
- Choisissant la droite vidéo codeur ou du décodeur
- Qu'est-ce que l'ONVIF ? (en anglais)
- Comprendre la différence entre H.264 & H.265 Video Compression
- Vidéo de compréhension faible latence
- Compréhension Uni Casting & multidiffusion
- Comment les produits Antrica sont utilisés dans le marché de la vidéosurveillance & ?
- Comprendre le RTSP & MPEG-TS protocoles de Streaming
- Comment les Antrica produits utilisés sur les marchés d’événements & Broadcast Live ?
- Help - mon flux IP encodeur ne fonctionne pas avec mon choisi VMS, que dois-je faire ?
Cliquez ici pour voir toutes les vidéos de Antrica