uAxcess Famille de lecteurs de l’AWID

uAxcess Famille de lecteurs de la bannière AWID

WID famille de lecteurs uAxcess offrent un accès optimal à la plage combiné avec une réactivité, une sécurité et une rapidité de premier ordre.  La technologie de lecture UHF de pointe permet l’utilisation de cartes et de porte-clés portatifs utilisés pour le contrôle d’accès dans les bâtiments, ainsi que par les conducteurs à la porte. 

Produits phare

NOUVELLE! XM-700 | Lecteur de milieu de gamme UHF

  • Accès plus rapide aux entrées achalandées
  • Accès mains libres jusqu’à 7 PI
  • Technologie sécurisée UHF de pointe
  • TAILLE :  5,5 » x 5,5 » x 1 125 »
  • ALIMENTATION : nbsp; 9 à 12 VDC
  • INTERFACES :  Wiegand et RS-232 (simultané)
  • MONTAGE :  Sur le mur ou la boîte d’utilité d’un seul gang
  • INFORMATIONS D’IDENTIFICATION : nbsp;AWID’s uAxcess cards/tags
AWID XM-700 | Image de lecteur de milieu de gamme UHF

XR-3600 | Lecteur UHF Mullion-Mount

AWID XR-3600 | Mullion-Mount UHF Reader image
  • TAILLE : 4,8 po x 1,9 po x 0,7 po 
  • ALIMENTATION : +5 à +12 VDC  
  • INTERFACES : Wiegand et RS-232  
  • MONTAGE : Intérieur/extérieur, sur un cadre de porte, un mur de fenêtre, ou un mur-nbsp; 
  • INFORMATIONS D’IDENTIFICATION : cartes/tags uAxcess de AWID

XP-3620 | Switchplate-Mount UHF Reader

AWID XP-3620 | Image switchplate-mount UHF Reader
  • TAILLE : 4,9 po x 3,1 po x 1,0 po
  • ALIMENTATION : nbsp; 6 à 12 VDC
  • INTERFACES :  Wiegand et RS-232 (simultané)
  • MONTAGE :  Intérieur/extérieur, sur une boîte d’utilité ou une surface murale à un seul gang
  • INFORMATIONS D’IDENTIFICATION : nbsp;AWID’s uAxcess cards/tags

XK-3640 | Switchplate-Mount UHF Reader avec clavier

AWID XK-3640 | Switchplate-Mount UHF Reader avec image clavier
  • TAILLE : 4,9 po x 3,1 po x 1,0 po
  • ALIMENTATION : nbsp; 6 à 12 VDC
  • INTERFACES :  Wiegand et RS-232 (simultané)
  • MONTAGE :  Intérieur/extérieur, sur une boîte d’utilité ou une surface murale à un seul gang
  • INFORMATIONS D’IDENTIFICATION : nbsp;AWID’s uAxcess cards/tags

LR-3000 | Lecteur à longue portée UHF

AWID LR-3000 | IMAGE de lecteur à longue portée UHF
  • TAILLE 9,8 po x 9,8 po x 1,3 po
  • RF POWER : 1W (30dBm)
  • FRÉQUENCE : 902MHz à 928MHz (FHSS)
  • ANTENNES : 1 antenne de patch RHCP intégrée
  • INTERFACE : Wiegand et RS-232 (simultané)
  • INFORMATIONS D’IDENTIFICATION : cartes/tags uAxcess de AWID

Sociétés liées