Axe Intelligent Audio

Axe de bannière Audio Intelligent

Audio Intelligent axe offre une musique de fond de haute qualité et des annonces de discours clair avec des solutions audio réseau Axis.

Systèmes audio de réseau AXIS sont des systèmes audio complets de haute qualité que vous pouvez utiliser dans diverses situations. Améliorer la sécurité dans vos locaux avec annonces déclenché et légendes direct. Faire vivre ou calendrier annonces dans différentes zones, au bon moment et bon endroit. Créez ambiance simple et flexible, programmation de musique de fond de grande qualité sonore. Tout en profitant des nombreux avantages d’un système audio réseau.

Pourquoi réseau audio ?

  • Tout-en-un - tout ce dont vous avez besoin est intégré, donc il n’y a pas besoin de matériel supplémentaire
  • Facile à intégrer - une plate-forme ouverte vous permet d’intégrer avec les systèmes et les périphériques sur votre réseau existant
  • Centrale de contrôle - gérer l’ensemble du système de chanter, une interface intuitive
  • Évolutive - souple et économique pour mettre à jour et ajouter à votre solution
  • Facile à installer - tout ce dont vous avez besoin est un câble de réseau simple standard pour la connectivité, de puissance et de communication
C2005 haut-parleur

Haut-parleurs de réseau  :

  • Systèmes audio complets en une seule unité
  • Facilement gérer et planifier, annonces et listes de lecture de musique
  • Disponible dans l’armoire ou le plafond des facteurs de forme de monture
C8033 Réseau Audio

C8033 Pont réseau Audio  :

  • Obtenez tous les avantages du réseau audio tout en protégeant la valeur des investissements existants dans les équipements analogiques
  • Se connecter et de combiner des systèmes audio analogique et réseau
Haut-parleur à pavillon réseau C3003-E

C3003-3 réseau Horn Speaker  :

  • Dissuader les activités indésirables avec des annonces claires et à longue distance
  • Répondre aux événements avec audio lorsque son déclenchée manuellement ou automatiquement
  • Outdoor-prêt
2N SIP Mic

C8003 Pont réseau Audio  :

  • Obtenez tous les avantages du réseau audio tout en protégeant la valeur des investissements existants en matériel analogique
  • Se connecter et de combiner des systèmes audio analogique et réseau
Logo Axis