Routeur cellulaire Spectre série 3G-W avec Wi-Fi

Solutions sans fil et cellulaires industrielles

Routeur cellulaire Spectre série 3G-W avec Wi-Fi de B&B Electronics

Le routeur cellulaire série Spectre 3G-W de B&B Electronics est une solution monobloc qui apporte une connectivité réseau M2M locale via son hotspot Wi-Fi intégré, ses ports Ethernet 10/100 et d'E/S, et se connecte à Internet via les réseaux de téléphonie cellulaire CDMA et HSPA+. Le routeur Spectre 3G-W crée également des connexions Ethernet mobiles fiables. Il s'agit d'une solution industrielle reposant sur l'une des technologies les plus souples du marché.

Offre groupée Routeur cellulaire Spectre 3G - Abonnement données cellulaires RacoWireless

 Le routeur cellulaire Spectre  peut être vendu avec un abonnement données cellulaires prépayé, ce qui peut constituer un nécessaire de départ pour les clients développant des applications industrielles M2M de surveillance et de commande. L'abonnement données cellulaires prépayé 100MB/100 SMS RacoWireless 3G du routeur Spectre 3G en version d'essai gratuite de 60 jours apporte aux clients une connexion sans fil de leur équipement mobile sur le réseau cellulaire 3G de T-Mobile USA.

Le routeur cellulaire Spectre a été développé pour aider les ingénieurs réseau à concevoir rapidement leurs réseaux industriels M2M en permettant aux utilisateurs de développer la conception de leur système sans devoir s'abonner à un service de données cellulaires complet. Le routeur enrichit par liaison sans fil les réseaux M2M locaux connectés par Ethernet 10/100 et RS-232/422/485 de fonctions améliorées telles que Modbus et le Wi-Fi. Les utilisateurs gèrent les options de configuration du routeur dans une interface Web sécurisée ou par un moteur de scripts. Grâce à un design robuste, la plage de fonctionnement du routeur s'étend de -30 à 60 °C.

 

Lors de l'installation du routeur, les utilisateurs contactent l'assistance technique de B&B Electronics pour activer leur abonnement d'essai de 60 jours et pour bénéficier de l'assistance technique. Pour en savoir plus, contactez un expert Anixter en communication et contrôle industriels.

Caractéristiques

  • Crée un hotspot Wi-Fi pour les applications M2M
  • Compatible Modbus
  • Conception modulaire adaptable aux exigences des applications
  • Doubles cartes SIM pour la redondance de l'accès
  • Jusqu'à 5,7 Mbps en débit montant et 14,4 Mbps en débit descendant
  • Plate-forme LINUX et fonctions de réseau avancées
  • Certifié compatible avec les opérateurs de réseaux mobiles AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint, et Rogers.
    (REMARQUE : Un abonnement données cellulaires actif est nécessaire pour fonctionner avec chaque opérateur. Contactez B&B Electronics pour connaître les dernières approbations).

Références de commande

B&B Electronics
Réf.
Anixter
Réf.
Description
RT3G-300-W 531424 Routeur cellulaire CDMA/HSPA/HSPA+ incluant 1 port Ethernet, 1 port E/S, USB, Wi-Fi 802.11b/g/n, double logement SIM, antenne, boîtier métallique, support de montage DIN et bloc d'alimentation
     
RT3G-310-W 531425 Routeur cellulaire CDMA/HSPA/HSPA+ incluant 2 ports Ethernet, 1 port E/S, USB, Wi-Fi 802.11b/g/n, double logement SIM, antenne, boîtier métallique, support de montage DIN et bloc d'alimentation
     
RT3G-320-W 531426 Routeur cellulaire CDMA/HSPA/HSPA+ incluant Wi-Fi 802.11b/g/n, 1 port Ethernet, 1 port E/S, USB, double logement SIM, 1 port série RS-232, antenne, boîtier métallique, support de montage DIN et bloc d'alimentation
     
RT3G-330-W 531428 Routeur cellulaire CDMA/HSPA/HSPA+ incluant Wi-Fi 802.11b/g/n, 1 port Ethernet, 1 port E/S, USB, double logement SIM, E/S 1-12 bits (AI, DI, DO), antenne, boîtier métallique, support de montage DIN et bloc d'alimentation
     
RT3G-340-W 531429 Routeur cellulaire Spectre CDMA/HSPA/HSPA+ incluant Wi-Fi 802.11b/g/n, 1 port Ethernet, 1 port E/S, USB, double logement SIM, 1 port RS-422/485, antenne, boîtier métallique, support de montage DIN et bloc d'alimentation
     
MDR-20-24 531430 Alimentation 24 V CC, 20 W, 1 A
     
C5UMB3FBG 531450 Câble UTP catégorie 5E, 1 m (3 ft), beige
     
C5UMB10FBL 531451 Câble catégorie 5E, 3 m (10 ft), bleu