Livre blanc  : Un Kit de Construction pour la conception de réseau sans fil sécurisé

Tobias Heer
Responsable du développement intégré - fonctions Hirschmann Automation et Control GmbH

Bernhard Wiegel
Ingénieur principal - Sans fil Hirschmann Automation and Control GmbH

Logo Belden

Alors que la plupart des réseaux de bureau sans fil capables d’affronter perturbations et courts temps d’arrêt, machines critiques ne peuvent pas tolérer ce genre de problèmes sans interrompre leur fonctionnement et en fin de compte un impact sur la ligne du bas.

Sommaire exécutif

Sécurité a toujours été une considération importante lors de l’application de la technologie sans fil dans des applications industrielles. Influencé par les débats dans le monde informatique, les menaces concernent souvent une perte de données confidentielles ou d’intrusion par un attaquant. En conséquence, discussions de sécurité contrôle industriel système ICS sont souvent réduites à la nécessité de mécanismes de cryptage.

Procédures de sécurité moderne, cependant, offrent bien plus que le chiffrement de données. Sujets, tels que les systèmes de contrôle d’accès, détection d’intrusion, pare-feu et protection des cadres de gestion, sont également des éléments importants d’un concept de sécurité globale.

Un autre aspect essentiel de la sécurité ICS déploie plusieurs couches de protection pour protéger vos ressources critiques. Grâce à une approche de sécurité appelée défense en Depth1, les manifestes et involontaires des menaces externes et internes soit détectés, isolés et contrôlées. Bien que ce livre blanc décrit plusieurs solutions de défense, dépendance sur une seule solution peut exposer un système à un point de défaillance unique. Défense en profondeur est une stratégie beaucoup plus efficace pour des mesures de sécurité ICS fiables car il intègre plusieurs technologies complémentaires et qui se chevauchent.

Alors que l’évaluation de la sécurité doit, il est souvent difficile de voir la grande image dans le dédale des diverses technologies et stratégies. Ce livre blanc classifie les mécanismes de sécurité différents disponibles pour la conception de réseau sans fil et décrit leurs effets et les limites à l’aide d’exemples d’une variété d’applications industrielles.

Sommaire

  • Sommaire exécutif
  • Identification des besoins de sécurité des réseaux sans fil industriels
  • Évaluation de la sécurité ICS de l’extérieur
  • Protection de la périphérie du réseau sans fil
  • Maintien d’un réseau robuste et fiable
  • Détecter les Anomalies et les attaques
  • Communication entre les appareils WLAN Via Ethernet
  • Protéger les limites des réseaux avec les pare-feux et IDS
  • Fonctions de sécurité ICS disponible
  • Résumé
  • Références
Livre blanc  : Un Kit de Construction pour l’image de la conception du réseau sans fil sécurisé