Anixter is the largest distributor of Belden products in the world, including the Classic Line of high quality, high reliability multi-conductor and paired cables.
ligne classic de Belden comprend un certain nombre de haute qualité, haute fiabilité des câbles multiconducteurs et appariés. Ces câbles offrent performance de meilleur-dans-classe pour un large éventail d’applications :
With an unmatched ability to ensure system uptime, Belden's "Classics" electronic, audio, control and instrumentation cables have been specified for decades. Because of the wide array of industry standards and approvals garnered by the Belden Classic product line, it is suitable for many applications, like :
- RS-232, RS-422/423 & RS-485
- Communication de données à basse vitesse d'un processeur à l'autre
- Signalisation pour le contrôle de la machine
- Systèmes de surveillance de détection
- Puissance et contrôle des appareils
- Audio
Soutenus par une garantie de 10 ans sans frais, ces Classiques survivront aux alternatives, même dans les environnements les plus exigeants.
Pourquoi Belden de classiques ?
- Fabriqué dans des installations de fabrication certifiées ISO
- Conceptions robustes qui respectent ou dépassent les normes UL
- Portefeuille conçu avec des fonctionnalités et des options qui permettent aux ingénieurs de faire correspondre la sélection des câbles avec les conditions environnementales au sein d'un large éventail d'applications
- Fiabilité et une qualité inégalée
- Approbations, évaluations et tests de performance pour assurer la longévité et la conformité réglementaire
- Large gamme de tailles AWG, options de blindage, types de conducteurs et nombres de paires
Vous ne voyez pas ce que vous cherchez? Contactez-nous pour obtenir le produit que vous voulez, quand et où vous le voulez.