Solutions de diffusion et audio/vidéo de Belden
Réputée depuis longtemps pour sa fabrication de produits haut de gamme et de qualité supérieure, aux performances et à l'homogénéité élevées, la marque Belden est un gage de confiance dans le câblage et la connectivité audio et vidéo.
Belden a élargi son offre aux produits spécialement conçu pour afficher de la vidéo commerciale, distribution audio et automation et applications de commande d’éclairage.
Expérience-to-End Solutions de Belden : Centre de Collaboration de clientèle 2:52
Cliquez sur les onglets ci-dessous pour plus d’informations sur les produits de diffusion ou Audio/vidéo commerciale.
HDBaseT et Media Control Applications câbles
Réf. Belden | Description |
10GX32 | Câble 10GX cat. 6A blindé, vertical |
10GX33 | Câble 10GX cat. 6A blindé, faux plafond |
1392A | 1 blindé paire 22 AWG + 2 conducteurs AWG 18, colonne montante |
1392P | 1 blindé paire 22 AWG + 2 conducteurs AWG 18, plénum |
Assemblages de câbles HDMI
Réf. Belden | Description |
HD-1000-25 | Ensemble HDMI à fixation Perfect Path capable de retenir 25 kg, 25,{[#2]} m ({[#3]} lbs, {[#4]} ft.) |
HD2002 | Ensemble HDMI, 2 m |
Câbles coaxiaux HD
Câbles RVB haute résolution mini
Réf. Belden | Description |
1393R | 3 RGB coaxial, vertical |
1393P | 3 RGB coaxial, faux plafond |
1395R | 5 RGBHV coaxial, vertical |
1395P | 5 RGBHV coaxial, faux plafond |
Lutron® d’éclairage et de câbles de commande d’ombre
Réf. Belden | Description |
1386LA | Configuré pour Grafik Eye 4000/5000/6000, vertical |
1386LP | Configuré pour Grafik Eye 4000/5000/6000, faux plafond |
1389LA | Câble configuré pour systèmes, unités de commande électronique et claviers Homeworks et/ou Sivoia QED, vertical |
Homeworks, Grafik Eye et Sivoia sont des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc. |
Câbles audio et pagination
Réf. Belden | Description |
5500FE | 1 paire blindée 22 AWG, vertical |
6500FE | 1 paire blindée 22 AWG, faux plafond |
6500PE | 1 paire blindée 22 AWG avec blindage soudé, vertical |
5300FE | 1 paire blindée 18 AWG, vertical |
6300FE | 1 paire blindée 18 AWG, faux plafond |
Câbles d’enceinte
Câbles de caméra SMPTE 311M
Belden réf. |
Description |
7804R | SMPTE 311M (2) fibre optique, (2) 24 AWG, (4) 20 AWG, vertical |
7804WB | SMPTE 311M (2) fibre optique, (2) 24 AWG, (4) 20 AWG, étanche |
Précision numérique coaxial câble et connecteurs
CÂBLES | CONNECTEURS | |
Réf. Belden | Description | Réf. Belden |
1855A | Miniature, 23 AWG, vertical | 1855ABHD1 |
1855P | Miniature, 23 AWG, faux plafond | 1855ABHD1 |
1694A | RG-6 18 AWG, vertical | 1694ABHD1 |
1695A | RG-6 18 AWG, faux plafond | 1695ABHD1 |
1694WB | RG-6 coaxial waterblocked et connecteur BNC étanche | 1694ABHD1 |
Câbles de Triax
Câbles multiconducteurs audio et audio analogique
Réf. Belden | Description |
1816R | 6 paires blindées et gainées individuellement 22 AWG, vertical |
1816P | 6 paires blindées et gainées individuellement 22 AWG, faux plafond |
9451PS6 | 6 paires blindées 22 AWG Banana Peel®, faux plafond |
1816WB | 6 paires blindées et gainées individuellement 22 AWG, waterblocked |
Câbles multiconducteurs audio et audio numérique
Câbles de microphones
Réf. Belden | Description |
1192A | Quarte en étoile, 4 conducteurs 24 AWG |
1800F | 1 paire 24 AWG blindé par tresse, vertical, convient pour analogique et numérique |
8412 | 2 conducteurs 20 AWG, construction robuste tout caoutchouc |